絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,010)
- RS PRO(702)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(337)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(133)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(106)
- BOURNS(106)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ
テンパール工業¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.22タイプ(別置き用)種類振動センサ外形寸法(mm)137×100×45定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤外用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールテクト専用種類振動センサ外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールミニ専用種類振動センサ外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能