絞り込み
ブランド
- SwitchBot
- omron(オムロン)(868)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
- 渡辺電機工業(315)
- 岩田製作所(254)
- azbil(旧:山武)(148)
- 北陽電機(142)
- IDEC(和泉電気)(127)
- AUTONICS(オートニクス)(111)
- BOURNS(95)
- MG(旧エム・システム技研)(93)
- ユーアールディ(79)
- CHINO(チノー)(77)
- Aratas(旧:omron)(67)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- エスコ(41)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- ブランドをもっと見る
特価

開閉センサー
SwitchBot¥3,998税込¥4,3981個欠品中おうちをよりスマートに、よりセキュリティに ・ドアや窓の開閉を検知 ・帰宅と外出を認識可能 ・Alexaから音声通知 ・SwitchBotシリーズと連携 ・アラート通知機能 ・コードレスで置き場所様々 ※遠隔確認、アレクサ対応、アラート通知機能をご利用するにはSwitchBotハブミニが必要です。SwitchBotシリーズ製品と連携使用でしたら、Bluetooth範囲外にハブミニが必要です。本体寸法(mm)開閉センサーのサイズ:70.5×25.5×23、磁石のサイズ:35×12×12.5本体質量(g)【開閉センサー】43【磁石】13使用電池単4電池×2検知距離(m)最大5電池寿命通常には3年(室温25℃で、1日あたり80回の開閉、40回のボタン押し、 40回の光検知および20回のローカルシーンをトリガーする測定値)検出角度範囲(°)水平方向:90 / 垂直方向:55動作湿度(%RH)20~85動作温度範囲(℃)-10~+60
人感センサー
SwitchBot¥3,998税込¥4,3981個欠品中検知範囲が広い人感センサー SwitchBot人感センサーは赤外線センサーを搭載し、人の動きを検知します ・電池式で置き場所自由 ・Alexaから音声通知(※) ・SwitchBotシリーズ製品と連携(※) ・アラート通知機能(※) ・設定した時間内に人が検知されない場合は家電が自動的にオフ ※別売りのSwitchBotハブミニが必要本体寸法(mm)54×54×30本体質量(g)56(電池付け)検知距離(m)最大9台座寸法(mm)45×45×32検出角度範囲(°)水平方向:110 / 垂直方向:55動作湿度(%RH)20~85動作温度範囲(℃)-10~+60