絞り込み
ブランド
  • T&D(ティアンドデイ)
  • omron(オムロン)(868)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
  • 渡辺電機工業(315)
  • 岩田製作所(254)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • 北陽電機(142)
  • IDEC(和泉電気)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(111)
  • BOURNS(95)
  • MG(旧エム・システム技研)(93)
  • ユーアールディ(79)
  • CHINO(チノー)(77)
  • Aratas(旧:omron)(67)
  • testo(テストー)(54)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • エスコ(41)
  • LEM(41)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
    適合本体TR-72Ui、TR-73U材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
  • センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のセンサ延長ケーブル
    材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
    温度測定範囲(℃)-25~70応答時間(90%)約7分湿度測定範囲(%)0~99RH温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のことRoHS指令(10物質対応)対応経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~60℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲0~55℃温度測定精度平均±0.3℃湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)湿度測定範囲10~95%RH使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細高感度センサ T&D(ティアンドデイ)

    極細高感度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ(ケーブルタイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
    材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 水中用センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサ