絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,017)
  • RS PRO(703)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(340)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(123)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • ハネウェル(104)
  • BOURNS(104)
  • BULGIN(104)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雷レコーダ貫通型CT 音羽電機工業

    雷レコーダ貫通型CT

    音羽電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別貫通型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
  • 雷レコーダクランプ型CT 音羽電機工業

    雷レコーダクランプ型CT

    音羽電機工業
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
    仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A/500A/1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
検出・センサ