絞り込み
ブランド
- スリーハイ
- omron(オムロン)(868)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
- 渡辺電機工業(315)
- 岩田製作所(254)
- azbil(旧:山武)(148)
- 北陽電機(142)
- IDEC(和泉電気)(127)
- AUTONICS(オートニクス)(111)
- BOURNS(95)
- MG(旧エム・システム技研)(93)
- ユーアールディ(79)
- CHINO(チノー)(77)
- Aratas(旧:omron)(67)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
- エスコ(41)
- LEM(41)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き
スリーハイ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から7日以内出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kマグネットタイプ
スリーハイ¥14,790税込¥16,2691本欠品中測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)
スリーハイ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き
スリーハイ¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
熱電対Kスティックタイプ
スリーハイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品
スリーハイ¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65