絞り込み
ブランド
  • 東邦電子
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,009)
  • RS PRO(697)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(347)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(338)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(123)
  • BOURNS(108)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • ハネウェル(104)
  • BULGIN(104)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テフロンチューブ付温度センサ 東邦電子

    テフロンチューブ付温度センサ

    東邦電子
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
    コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用ステンレスメッシュ製センサキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別ステンレスメッシュキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
    用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
    用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    12,980税込14,278
    1台
    9日以内出荷
    TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
    用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    56,980税込62,678
    1台
    13日以内出荷
    モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
    用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
検出・センサ