カテゴリ
絞り込み
検出方式
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(1,010)
- RS PRO(702)
- SIEMENS(494)
- SICK(358)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
- TELEMECANIQUE SENSORS(337)
- 渡辺電機工業(316)
- azbil(旧:山武)(288)
- 岩田製作所(254)
- アサ電子工業(232)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- IDEC(和泉電気)(133)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- オムロンヘルスケア(106)
- BOURNS(106)
- ハネウェル(104)
- BULGIN(104)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SIEMENS・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・TELEMECANIQUE SENSORS・渡辺電機工業・azbil(旧:山武)・岩田製作所・アサ電子工業・ヤガミ・北陽電機・IDEC(和泉電気)・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・オムロンヘルスケア・BOURNS・ハネウェル・BULGIN・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
35ページ目: 検出・センサ
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
フェルール端子 コードエンド端子 CEシリーズ
冨士端子工業¥609税込¥6701パック(100個)6日以内出荷から8日以内出荷ヨーロッパ型 プッシュイン端子台に対応。仕様DIN規格に基づく1本線用タイプシングル耐熱温度(℃)-40~105材質(端子)銅(スズメッキ)適合工具CEB0160S材質(カラー)ポリプロビレン
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 20 A 5.5 kW
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷仕様【南京錠受け】あり長さ(mm)65幅(mm)115取付埋込型極数3電流(A)20定格電圧(V)AC690定格電流(A)【スイッチ】320深さ(mm)45保護等級IP65アズワン品番64-2766-19許容入力5.5 kWメーカー商品コード176-9738ターミナルタイプねじ電気フェーズ1・3
マイクロスイッチ”MKシリーズ” プランジャタイプ
Pizzato¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
FWセーフティードアスイッチ
Pizzato¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
FRセーフティードアスイッチ
Pizzato¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
補償導線(N熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したN熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色ピンク熱電対N熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.65単線仕上がり寸法(mm)2.6×4.0対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から8日以内出荷付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
-40~125℃ 配管表面温度プローブ
エスコ¥14,000税込¥15,4001組(2個)翌日出荷高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m
角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。直径(Φmm)(検出面)17タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
シース熱電対 端子箱タイプ
CHINO(チノー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
光電センサ用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から4日以内出荷光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)色つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下
ショックモニタ
椿本チエイン¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
タイプKミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)
林電工¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から27日以内出荷小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ35mm以上の不透明体
小型光電センサBYDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から22日以内出荷小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP64(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
温度センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ温度センサー
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)
omron(オムロン)¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(拡散反射形)
omron(オムロン)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から61日以内出荷付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h応差(mm)6以下(白画用紙)最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から61日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP67
分散ユニット E3NW
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から66日以内出荷保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
スライドキーユニット D4NS-SK
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様●適用ドアスイッチ形式:形D4NSセット内容スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個質量(kg)0.422タイプ1コンジット種類スライドキーユニット機械的寿命(万回)2