絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- 日恵製作所(189)
- Qlight(181)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- RS PRO(10)
- メル丸くん(10)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(184)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)

LED回転灯 SKシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から16日以内出荷ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
LED回転灯Φ70/ニコトーチ
日恵製作所(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ
パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から21日以内出荷大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152径(Φmm)76電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から16日以内出荷LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4色黄口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から16日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
壁面取付ブラケット SZ-007
パトライト(PATLITE)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
ピカライト PKL型Φ106タイプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
...