絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(195)
  • Qlight(181)
  • 日恵製作所(123)
  • IDEC(和泉電気)(102)
  • シュナイダーエレクトリック(90)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(60)
  • サトーパーツ(39)
  • 警子ちゃん(26)
  • 富士電機(18)
  • エスコ(16)
  • 坂詰製作所(10)
  • メル丸くん(10)
  • パイロ電子(9)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • GB[制御機器](6)
  • Yellow Stone(6)
  • 河村電器産業(5)
  • 三成電器製作所(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(177)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セットほか
当日出荷から23日以内出荷
電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音報知器 シグナルホン BMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
壁面取付ブラケット 日恵製作所壁面取付ブラケット日恵製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
壁面ブラケット 日恵製作所壁面ブラケット日恵製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けるL金具
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
マグネット付台座 日恵製作所マグネット付台座日恵製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合VL04M型直径(Φmm)65
マウントラバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マウントラバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回転灯・表示灯の3点ボルト足取付タイプ用マウントラバー
材質シリコン
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ84 直付けパワーLED回転灯 アローLRX型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
最大外径(mm)84取付穴ピッチ(mm)Φ50
補修パーツ ロータゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ロータゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ回転灯 白熱電球 小型モノタロウ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
補修パーツ モータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)レンズ引外し工具IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
L6シリーズ用
適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
小型アラーム盤 ARM 河村電器産業小型アラーム盤 ARM河村電器産業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)樹脂種類警報盤
DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコDC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)エスコ(2件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
当日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10坂詰製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
壁面取付ブラケット SZ-007 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面取付ブラケット SZ-007PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1台
欠品中
回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
...
報知器