23ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,133件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補修パーツ Oリング パトライト(PATLITE)

    補修パーツ Oリング

    パトライト(PATLITE)
    929税込1,022
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ サイドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ サイドカバー

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ アングル パトライト(PATLITE)

    補修パーツ アングル

    パトライト(PATLITE)
    3,500税込3,850
    1個
    91日以内出荷
    用途下記対応機種本体固定用アングル(金具)セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個)対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
  • 補修パーツ スロット防水ゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ スロット防水ゴム

    パトライト(PATLITE)
    689税込758
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 端子カバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 端子カバー

    パトライト(PATLITE)
    379税込417
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ カバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ カバー

    パトライト(PATLITE)
    959税込1,055
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 反射鏡 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 反射鏡

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ リフレクタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ リフレクタ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
  • 補修パーツ 取付金具 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付金具

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • 補修パーツ 裏面シール パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 裏面シール

    パトライト(PATLITE)
    959税込1,055
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 取付ねじ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付ねじ

    パトライト(PATLITE)
    959税込1,055
    1セット(2個)
    91日以内出荷
  • 補修パーツ フロントカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フロントカバー

    パトライト(PATLITE)
    2,898税込3,188
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ スイッチつまみ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ スイッチつまみ

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 平座金 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 平座金

    パトライト(PATLITE)
    899税込989
    1個
    91日以内出荷
    厚さt(mm)2
  • 補修パーツ 六角ナット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 六角ナット

    パトライト(PATLITE)
    999税込1,099
    1個
    91日以内出荷
  • 補修パーツ 取付足組立 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 取付足組立

    パトライト(PATLITE)
    899税込989
    1個
    91日以内出荷
    用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
  • 補修パーツ フランジ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ フランジ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    91日以内出荷
  • カード式音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • MP3ファイル再生ボード FV-127JP パトライト(PATLITE)

    MP3ファイル再生ボード FV-127JP

    パトライト(PATLITE)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
    質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28定格電圧(V)DC24最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,990税込4,389
    1台
    3日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • LOU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LOU用支柱ネジ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    449税込494
    1本ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF2B形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    種類取付金具(U形)
  • ソーラー式回転灯 日恵製作所

    ソーラー式回転灯

    日恵製作所
    67,980税込74,778
    1台
    6日以内出荷
    ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
    用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間
  • LED回転灯 24V 日恵製作所

    LED回転灯 24V

    日恵製作所
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    LEDを160個使用し、スムーズな回転を実現
    用途看板や工場設備や駐車場の出入り口などでご使用できます。電源(V)AC/DC24寸法(Φmm)170
  • ニコトーチ160 DC12~24V 日恵製作所

    ニコトーチ160 DC12~24V

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電源(V)DC12~24
  • 電池式回転灯 手動タイプ 日恵製作所

    電池式回転灯 手動タイプ

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)76
  • 音声報知器多色バイナリ15音 日恵製作所

    音声報知器多色バイナリ15音

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
    用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成多色寸法(Φmm)120入力バイナリー
  • 音声報知器多色ビット入力4音 日恵製作所

    音声報知器多色ビット入力4音

    日恵製作所
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
    用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。仕様MP3式音声合成多色寸法(Φmm)120入力ビット
  • LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所

    LED回転灯120Φ高輝度

    日恵製作所
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
  • LED回転灯120Φ多色 日恵製作所

    LED回転灯120Φ多色

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED多色寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
  • LED回転灯120多色ブザー 日恵製作所

    LED回転灯120多色ブザー

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED多色ブザー寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
  • LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所

    LED回転灯120Φ高輝度

    日恵製作所
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
  • 16cmユニット用スピーカーガード ワンダーピュア

    16cmユニット用スピーカーガード

    ワンダーピュア
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    16cmユニットに最適なスピーカーガードです。 高級感溢れる鋼板製、黒色艶消し塗装のスピーカーガードです。 また付属する固定ネジも見た目にこだわりネジ頭を黒色に塗装しました。 これによりスピーカーガードからネジが目立たなくなります。
    付属品黒色トラスタッピングネジ 4×20(4本)材質鋼板(黒色つや消し塗装)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×200×10
  • 5~6cmユニット用スピーカーガード ワンダーピュア

    5~6cmユニット用スピーカーガード

    ワンダーピュア
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    ボンノート 06エンクロージャー/KP-BSP000、および一体型パワードスピーカーシステム組立キット/WP-PSS600W他、5~6cmスピーカーユニットに対応するスピーカーガードです。 外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造、太さΦ1.5mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装です。
    付属品金属スペーサ×8個、タッピングネジ×8本材質鋼線(黒色つや消し塗装)使用工具電動ドリル又はハンドドリル、ドリルビット:3.0~3.2mm、プラスドライバー:2番、鉛筆外径(Φmm)54取付穴ピッチ(mm)7.1
  • 警報盤 停電補償用電池 日東工業

    警報盤 停電補償用電池

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
    仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
  • LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所

    LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
    用途周囲への注意喚起に仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
  • 常時モニター DESCO

    常時モニター

    DESCO
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷
    仕様常時モニター(2人用) 110V 50/60HZトラスコ品番859-0181質量(g)100
  • 8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業

    8cmユニット用スピーカーガード

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
    付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
  • 警報盤(220V用) WA 河村電器産業

    警報盤(220V用) WA

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    給水・排水設備の水位警報用
    材質(本体)金属種類警報盤深さ(mm)130縦(mm)250
報知器