絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- Qlight(181)
- 日恵製作所(144)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- RS PRO(9)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)
[単3x4本] LED回転灯(赤色)
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-41A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115色赤質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から8日以内出荷1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
ジョイントアーム 30W-18RO
日本フォームサービス¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
FORVICE 高荷重バルーンアーム
日本フォームサービス¥86,980~税込¥95,678~1個11日以内出荷高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
FORVICE モニターアーム
日本フォームサービス¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
FORVICE ペンギンアーム3
日本フォームサービス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)材質スチール耐荷重(kg)4.5
FORVICE ノートPCアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
FORVICE シーリング15
日本フォームサービス¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
FORVICE キーボードアーム
日本フォームサービス¥169,800~税込¥186,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
FORVICE VESA100ミリ変換金具
日本フォームサービス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
FORVICE KVMアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
ELインバータ60【基板完成品】
ワンダーキット¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
リンクターミナル
パトライト(PATLITE)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,898~税込¥3,188~1台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥929~税込¥1,022~1台7日以内出荷から73日以内出荷Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。質量(kg)0.04品名グローブ モジュール取付径(Φmm)45
積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,598税込¥1,7581台73日以内出荷Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥929税込¥1,0221台33日以内出荷Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,798税込¥1,9781台7日以内出荷積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具材質SPCC
モーターサイレン
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から73日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。定格時間連続
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷から103日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)色ホワイトグレー定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)








![[単3x4本] LED回転灯(赤色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760054-180226-02.jpg)

![[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760002-180226-02.jpg)
![[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759993-180226-02.jpg)