絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- パトライト(PATLITE)(252)
- Qlight(181)
- 日恵製作所(144)
- IDEC(和泉電気)(104)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(82)
- サトーパーツ(45)
- エスコ(26)
- 警子ちゃん(25)
- 富士電機(18)
- 日本フォームサービス(16)
- 坂詰製作所(10)
- メル丸くん(10)
- RS PRO(9)
- パイロ電子(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- GB[制御機器](7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Yellow Stone(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

警報表示版ネオアラーム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥75,980~税込¥83,578~1個13日以内出荷から18日以内出荷5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)
日本フォームサービス¥91,980~税込¥101,178~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。仕様RoHS対応
バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)
日本フォームサービス¥79,980~税込¥87,978~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。仕様RoHS対応
ジョイントアーム 20WRO
日本フォームサービス¥26,980税込¥29,6781台11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
ジョイントアーム 10WRO
日本フォームサービス¥16,980税込¥18,6781台当日出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°
L型回転灯 AML型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷から103日以内出荷種別AML回転灯閃光数(min-1[回/分])約130電球形状RP35取付後高さ(mm)189.5最大外径(mm)135防塵・防噴流 保護特性記号IP54
補修パーツ 端子台ブラケット組立 S
パトライト(PATLITE)¥6,598税込¥7,2581個91日以内出荷対応機種LA6-3DTNUB・LA6-3DTNUN・LA6-5DTNUB・LA6-5DTNUN
補修パーツ 端子台ブラケット組立 OW
パトライト(PATLITE)¥6,198税込¥6,8181個91日以内出荷対応機種LA6-3DTNWB・LA6-3DTNWN・LA6-5DTNWB・LA6-5DTNWN
非常用電源
パトライト(PATLITE)¥25,980税込¥28,5781台91日以内出荷適用機種:SC2W・公称電圧:DC12V・バッテリ容量:2Ah・方式:シール鉛蓄電池・停電補償時間:約1時間(待機状態)・接続コード長:約1.2m・色:アイボリー塗装適合機種SC2W色アイボリー塗装方式シール鉛蓄電池公称電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)2Ah停電補償時間約1時間(待機状態)接続コード約1.2m
補修パーツ ゴムブッシュ SKP
パトライト(PATLITE)¥1,698税込¥1,8681個91日以内出荷対応機種AJM・AJS・HKF・HKFM・HKM・HKY・HZA・HZE・HZS・JE・KLE・LAB・LAR・LLS・NZD・NZE・NZS・NZW・RES・RV・SB・SKC・SKF・SKFM・SKL・SKLA・SKLB・SKLS・SKP・SKR・XM・XME