絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(5)
接点構成
  • 4a
  • 1a(121)
  • 1a1b(10)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 1c(43)
  • 2a(16)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(10)
  • 2a2c(2)
  • 2c(94)
  • 2d(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(19)
  • 4a2b(9)
  • 4c(24)
  • 5a1b(9)
  • その他(73)
極数
  • 4(1)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • G9KC omron(オムロン)

    G9KC

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
    コイル定格電圧(V)DC12質量(g)220接点構成4a耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下機械的耐久性形G9KC-4A_100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【主接点】Ag合金定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
  • G9KC omron(オムロン)

    G9KC

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)*2025年10月31日以降製造された製品に適用。初期6mΩ以下の低接触抵抗を実現。4極40Aの開閉を小型サイズで実現(W35mm×L58mm×H47mm)。接点間隔4.0mm以上*。高い短絡電流耐量を実現(EV充電器規格IEC62955(Inc=10kA、In≦32A)に準拠)。保持電圧によりコイル消費電力を抑制(定格電圧の35%時、約613mW)。ミラーコンタクト構造の補助接点オプション(IEC60947-4-1に準拠)。*2025年10月31日以降製造された製品に適用
    質量(g)220耐電圧【コイルと接点間】主接点_AC5,000V 50/60Hz 1min補助接点_AC2,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【主接点】40A絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】5000【待機時】613復帰電圧5%以上動作電圧75%以下接点材質【主接点】Ag合金最大許容電圧(V)1.1抵抗負荷【主接点】AC480V 40A / AC277V 32A接点機構【主接点】ダブルブレーク
制御機器・PLC・リレー