絞り込み
ブランド
- 東亜電子工業
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(947)
- 三菱電機(496)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(243)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(208)
- IDEC(和泉電気)(185)
- RS PRO(151)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

100円硬貨用上部投入方式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥87,980税込¥96,7781台10日以内出荷コモンと無電圧のA接点、B接点をご用意し、幅広い用途に対応可能です。 大手エアコンメーカ向けに長い実績を誇る回路。 動作時間、動作枚数設定可能。 大容量金庫 100円硬貨250枚収納。 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 使用例:公民館や集会場、貸会議室などの空調設備への課金、遊具やスポーツ器具の時間貸し、など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨質量(kg)約2取付前後左右 5°以内容量約250枚(100円硬貨) ※重なり方により増減することがあります消費電力(W)4以下出力リレー接点出力 最大抵抗負荷 DC30V 1A枚数1枚動作~7枚及び10枚外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70機能異硬貨返却機能あり設定時間30秒~ 199分30秒 (30秒単位)動作環境屋内専用 温度0℃~+50℃ 湿度30%~90%(結露、結氷なきこと)定格電源AC100V 50/60Hz
100円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様100円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
10円硬貨用上部投入方式電子式コインタイマー(通信コネクタ付き)
東亜電子工業¥99,980税込¥109,9781台10日以内出荷ドライヤー等に。Max15A 動作時間動作枚数設定可能 大容量金庫 100円硬貨250枚収納 ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。 異硬貨返却機能。 設置例:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機など 外部機器との通信用コネクタ付き仕様10円硬貨専用質量(kg)約2.0枚数1枚動作~7枚及び10枚動作外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70制御出力AC100V 15A(抵抗負荷)設定時間30秒~ 199分30秒定格電源AC100V 50/60Hz
コインタイマー
東亜電子工業¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷手軽に有料化、コインタイマーの標準型(ベーシックタイプ)です。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 TD-S2-100W:100円硬貨500枚収納。TD-S2-10W:10円硬貨500枚収納。連続動作と積算枚数動作が可能。返却硬貨落下防止金具装備。用途[主な接続機器]。ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水・氷 販売機 など質量(kg)約2.0出力AC100V10A以下(抵抗負荷時)定格電圧AC100V 50/60Hz枚数(投入硬貨記憶)最大256枚消費電力3VA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.0×250.0×150.0機能停電記憶:停電後24時間データ記憶保持、異硬貨返却:あり取付場所前後左右5度以内動作環境温度0℃~50℃動作時間秒モード0.5秒~199.5秒(0.5秒単位)、分モード30秒~199分30秒(30秒単位)RoHS指令(10物質対応)対応電圧変動許容範囲AC90V~110V
コインタイマー
東亜電子工業¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷コイン上部投入方式を採用したコインタイマー。15Aクラスのリレー容量を持っているので、ドライヤーなどにも最適です。(Max15A)。動作時間・動作枚数設定可能。大容量金庫 100円硬貨250枚収納。ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。硬貨上部投入タイプ・異硬貨返却機能。外部機器との通信用コネクタ付き。応用範囲の広いタイマーです。その他の仕様も、お気軽にお問い合わせください。用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、乗馬フィットネス機器、コインシャワー、洗濯機、乾燥機、エアコン、スポットクーラーなど付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本、コードブッシュ仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約2取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:100円硬貨にて 250 枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4 以下出力AC100V 15A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×220×70交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~ 199分 30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応
コインタイマー
東亜電子工業¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷6桁ノンリセットタイプの電磁カウンタを装備しています。外部通信端子を搭載しコード決済にも対応しています。大容量金庫 100円硬貨800枚収納を実現しました。ロータリスイッチの採用による簡単設定。異硬貨返却機能。用途主な接続機器:ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など付属品鍵2本、料金シール、取り付け用ねじ3本仕様【動作枚数】1枚~ 7枚、10枚【投入コイン記憶枚数】最大50枚質量(kg)約3取付傾斜範囲:前後左右 5°以内容量金庫:800枚※重なり方によって収納枚数が増減することがあります。消費電力(W)4以下出力AC100V 10A 以下(抵抗負荷時)定格電圧(V)AC100 50/60Hz停電記憶大容量コンデンサーによる値記憶 停電後24時間(フル充電状態にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×250×97交流電圧許容変動(V)AC100±10機能一時停止:なし、異硬貨返却:あり動作環境温度 0~50℃、湿度 30~90%(結露、結氷なきこと)動作時間30秒~199分30秒(30秒単位)設置場所屋内専用RoHS指令(10物質対応)対応