絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4,597件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • SD メモリカード 三菱電機

    SD メモリカード

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
    適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
  • ミニコントロールリレー レール 富士電機

    ミニコントロールリレー レール

    富士電機
    859税込945
    1個
    5日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • C15用端子カバー azbil(旧:山武)

    C15用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C15用端子カバー
    仕様端子カバー(C15)
  • SR100用チャート紙 azbil(旧:山武)

    SR100用チャート紙

    azbil(旧:山武)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から21日以内出荷
    SR100保守用:折り畳みチャート紙
  • デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用ローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    66,980税込73,678
    1個
    21日以内出荷
    デジタル指示調節計:C1A/C2/C3用 パソコン接続ローダケーブル
  • デジタル指示調節計:C3Bシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Bシリーズ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷から51日以内出荷
    ・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
  • 75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気

    75ΩBNC型終端抵抗器

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1箱
    3日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
    入数20個
  • ドライキーパー(A4サイズ) 古河電工(古河電気工業)

    ドライキーパー(A4サイズ)

    古河電工(古河電気工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 A4サイズ(210×300mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
    用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)300幅(mm)210厚さ(mm)2質量(g)160使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
  • パワーリレー DC24V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC24V 5極

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    欠品中
    DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
  • ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)

    ディスポフィルター

    ヨトリヤマ(世取山)
    33,980税込37,378
    1箱(8パック×50個)
    34日以内出荷
    紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
    用途塗料のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル半透明径(Φmm)【下部】50口径(mm)50直径×高さ(mm)128×83上部径(Φmm)128
  • 耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式ソーラータイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    仕様1回路型、高容量15A仕様周波数(Hz)50~60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264接点構成1a表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示出力方式タイマー出力駆動方式電子式RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)
  • デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)

    CHINO(チノー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
    制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
  • レコーダユニット 三菱電機

    レコーダユニット

    三菱電機
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
  • サーモプレート取付キット azbil(旧:山武)

    サーモプレート取付キット

    azbil(旧:山武)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サーモプレート取付キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルームヒューミディスタット 鷺宮製作所

    ルームヒューミディスタット

    鷺宮製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
    仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)幅(mm)80質量(kg)0.17高さ(mm)90使用温度範囲(℃)10~40奥行(mm)39.5アズワン品番65-6681-86湿度(%)90(入切湿度差5±3)
  • 電子式 週間式タイムスイッチ Panasonic(パナソニック)

    電子式 週間式タイムスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TB47シリーズ。週刊式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です
    形状ボックス型質量(g)200電流(A)1定格電圧(V)AC100~220本体寸法(mm)110×90×34抵抗負荷1500Wまで回路構成同一回路(有電圧出力)動作周期週間式停電補償10年
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)

    SUシリーズ リレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2

    SUS(エスユーエス)
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
  • 温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器 TK シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。マルチSV(最大4個)設定機能。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • 標準形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム

    標準形補助継電器 HCシリーズ

    日立産機システム
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55機械的耐久性1000万回最小適合負荷DC5V 3mA電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)端子カバー別売(FPC-18)
  • SiOt基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SiO-N3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiO-N3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO-N3本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiO t SUS(エスユーエス)

    SiO t

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
  • レーザースキャナ用マグネットマウント マイゾックス

    レーザースキャナ用マグネットマウント

    マイゾックス
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)ターゲット:プラス15寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27接続ねじ5/8
  • パワーアンプ 三菱電機

    パワーアンプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
  • 40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機

    40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RV

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズG2RV絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
  • パワーリレー MM4 omron(オムロン)

    パワーリレー MM4

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • バッテリ omron(オムロン)

    バッテリ

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。
    仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用アズワン品番64-9677-33
  • monoone+W スリーハイ

    monoone+W

    スリーハイ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。 過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。 付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
    用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。仕様設定値記憶:EEPROM取付壁掛け/DINレール(オプション)質量(g)約600入力種類熱電対(K)制御方式ON/OFF制御耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。電源コード(m)電源側:1m/ヒーター側:1m電源電圧(V)AC85~125(単相)[50/60Hz]機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/電源側:100Vコンセントプラグオス付/ヒーター側:100Vコンセントプラグメス付制御出力リレー消費電力(VA)4以下表示範囲(℃)-199~999指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)サンプリング周期0.1秒短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)耐ノイズ50nS/1000nS(パルス幅) :1500V寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
  • Cynergy3 リードリレー CYNERGY3

    Cynergy3 リードリレー

    CYNERGY3
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Finder リレーソケット FINDER

    Finder リレーソケット

    FINDER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー