絞り込み
モーター容量(kW)
ブランド
縦(mm)
「モーター容量(kW)」から絞り込む

制御ユニット
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。用途リモコンブレーカ専用
標準制御盤
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
コントロールユニット(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥9,398~税込¥10,338~1個10日以内出荷から80日以内出荷防爆形コントロールユニットは、防爆性能d2G4までの耐圧防爆構造の容器に取り付けて使用するユニットです。バリエーション豊富な押ボタンスイッチをはじめ、セレクタスイッチ、カムスイッチ、パイロットライト、メータ、ブザーなどワイドな機種構成で、小形コントロールボックスから大形パネルまで容易に安全性に優れた設計ができます。注)コントロールユニット単体では防爆品にはなりませんのでご注意ください。
RS PRO 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR出力数:2
RS PRO¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷RS Pro 温度コントローラRS Pro PID 温度コントローラは、 J タイプ熱電対入力と 2 つのリレー SSR 出力を備えています。4 桁ディスプレイを備え、コントローラサイズは 96 x 96 mm です。230 V ac 電源電圧で動作します。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 50 ° C 熱電対( TC ): J 、( IEC 584.1 )( ITS90 )入力 制御出力:リレー( 5A @ 250VV (抵抗負荷時)) SSR ドライバ出力(最大 50mA 、最大 18VZ オン / オフまたは時間比例操作 湿度 :0 ~ 90% RH ( 結露しないこと ) 調整可能なセットオフセット値 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる調整可能な制御時間 オン / オフ制御用 DIP スイッチによる可変ヒステリシス値認定 IP20 等級 - ユニット背面 IP65 等級 - ユニットの前面 CE認定仕様出力タイプ = リレー、SSR電源電圧 = 230 V acサイズ = 96 x 96mm入力数 = 1出力数 = 2動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃温度範囲 = 0→ 50 ° C 、 0→ 800 ° Cディスプレイのタイプ = 7 桁IP保護等級 = IP20、IP65入力方式 = Jタイプ熱電対RoHS指令(10物質対応)対応
電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷超小形電力交換器、電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S種類押ボタン操作塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】付キャビネット幅(mm)450
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 押ボタン操作(単系統)
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類押ボタン操作(単系統)塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500
汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S 外部接点制御
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台32日以内出荷動力制御盤 New-MULTI-S(ニューマルチS)シリーズ。システムコンポーネントを電子化。JIS協約形モジュールに統一し、盤の小形化を実現。空調制御やポンプ制御など、さまざまなニーズに対応します。<高性能・省スペース・高対応性>。モータ保護用リモコンブレーカ採用。制御ユニットを電子化、モジュール化。多様な組み合わせにもフレキシブル対応。<省施工・省メンテナンス性>。分電盤と同一キャビネット採用。制御ユニットにLED採用。全制御回路に故障灯採用。異常時には運転を自動的に切替(自動交互運転の場合)。<高安全性・静音性>。制御ユニットに雷サージ吸収素子を内蔵。瞬時励磁式リモコンブレーカ採用。保護板付種別汎用・空調用制御盤 New-MULTI-S質量(kg)17種類外部接点制御塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125取付スペース【SC取付】なし主幹容量(A)3P50Aキャビネット幅(mm)450キャビネット高さ(mm)500