シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,588件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    センサ入力デバイスキット (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子を追加。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5003シリーズ)】なし、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法なし入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス/無線LAN (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス/無線LAN (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子と無線LAN通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【無線LAN通信】。無料ソフトウェア+PC+汎用無線LANルーターが必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WLAN SOFTWARE
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 MicroUSBケーブルx1、 AC/DCアダプタx1使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)チャンネル数13(自動)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5004シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法無線LAN入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.11b/g/n変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレス・センサ入力デバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000に外部入力端子とワイヤレス通信機能を追加。【外部入力端子】。1~5の入力キーの替わりに。・外部スイッチ。・近接センサ等。を配線して外部入力をカウントします。【ワイヤレス通信】。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)電源センサ入力 : DC12V(100mA)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)入力無接点 / オープンコレクタ入力、流出電流 /1.5mA L : <1.4V、接点入力/リレー、 マイクロスイッチ他、流出電流 : 1.5mA入力方式オープンコレクタ入力 / 接点入力機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5005シリーズ)】あり、【外部センサ入力】あり使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)入力端子【センサ】入力: ネジ端子保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)計数速度カウント入力/ 10Hz (メーク比 1 : 1)、ステータス入力/パルス幅 最小1秒( 1)
  • DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    DK5000用ワイヤレスエンドデバイス (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-303が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)接続【DK-5000】USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5001シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)供給電源USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ  (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション) ライン精機

    M16-302/602用ワイヤレス・コーディネータ (DK-5000シリーズ 通信・入力オプション)

    ライン精機
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    DK-5000にワイヤレス通信機能を追加。無料ソフトウェア+PC+M16-302/602が必要。ソフトウェアで遠隔からデータを収集し保存。【対応ソフトウェア】。WIRELESS SOFTWARE
    使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数16 (CH.11~26)周波数2.4GHz機能【ワイヤレス通信(PC-DK-5002シリーズ)】あり、【外部センサ入力】なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法ワイヤレス(802.15.4)保存温度範囲(℃)-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給USB 5V( 消費電流 約55mA)無線規格IEEE802.15.4変調方式DS-SS 方式無線距離(m)30(見通しの良い直線において)
  • 電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応) ライン精機

    電子プリセットカウンタ E21シリーズ(RS485通信対応)

    ライン精機
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。見やすいLED表示。簡単操作(桁別キー方式)。プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能。分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能。タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示。RS485シリアルインターフェイス付。プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ)。最高計数速度8kHz
    その他【初期値設定(リセット時)】-99999 - +999999、【キープロテクト】リセット、 プリセット値変更、 モード変更の有効/無効、【リモートリセット】1ms または 20ms(選択可)、【小数点位置設定】0.0、 0.00、 0.000、 0.0000、 0.00000、 または小数点なし出力E21-101・E21-201・E21-401、リレー出力 (1C接点) : AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷(※ 出力中は出力ランプが点灯します)E21-111・E21-211・E21-411 、オープンコレクタ出力 : DC30V 100mA max.(※ 出力中は出力ランプが点灯します)電源AC100~240V動作方式オーバーラン、 オートリセット、 一致、 上限、 下限桁数6表示上段 : 7セグメント 赤色LED 文字寸法 10.0mm(H) x 5.5mm(W) / 下段 : 7セグメント 緑色LED 文字寸法 8.0mm(H) x 4.0mm(W)入力方式接点/オープンコレクタ、電圧入力(選択可)機能【タコメータ】周期演算方式(測定精度 : ±0.1%) / プリスケール / 小数点位置指定 / 書き込み(リセット時の初期値の設定) / キープロテクト / トータルカウンタ / バッチカウンタ / タコメーター入力信号オープンコレクタ入力(流出電流 : 約10mA max.)L : 4V max.、電圧入力(入力インピーダンス7KΩ)L : 0 - 4V H : 6 - 30V 直流2線式センサ直結可メモリーE2PROM ( 20年、記憶回数100000回)リセットフロントパネルリセット(RESETキー)、リモートリセット(リセット端子)、オートリセット( ※リセット項目は選択可)計数方式加算/減算 (加算/減算個別入力、90°位相差入力)計数範囲-99999 - +999999計数速度30Hz (パルス幅 : 16 msec)、 1kHz (パルス幅 : 500 μsec)、 5kHz(パルス幅 : 100 μsec)、 8kHz (パルス幅 : 62.5 μsec) / 選択可 ※ メーク比 1:1プリスケール逓倍 : 0.00001 - 999.999 / 分周 : 1 - 9999 ( 0 設定は不可)
  • 電子プリセットカウンタ E10シリーズ ライン精機

    電子プリセットカウンタ E10シリーズ

    ライン精機
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)
    出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
  • 電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き 横河

    電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き

    横河
    ¥274,999税込¥302,499
    1台
    29日以内出荷
    電力測定を簡単操作で実現可能です。電源異常を的確に補足します。一定周期で測定項目を記録可能です。電流計測には専用の電流クランププローブが必要です。装置の消費電力を連続して計測可能です。解析用ソフトウェアを使用すれば温室効果ガスの計算出力も可能となります。
    付属品98078電圧用測定コード、USBケーブル、電源コード、93046キャリングバッグトラスコ品番709-4096幅(mm)120高さ(mm)175奥行(mm)68電圧(V)【設定範囲】600/1000測定項目電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質
  • 電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】 テンパール工業

    電気工事チェッカー らくらくチェッカー38 1台 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    30日以内出荷
    8mm2から最大38mm2までの電線をクランプできるセンサー38を標準装備。アパートやマンションにある、集合計器盤内の電力量計(WHM)と各部屋の分電盤が正しく配線されているかをチェックします。<作業効率のアップ>。分岐回路判別器を分電盤または、電力量径(WHM)にセットすれば、あとはコンセントの場所ですべてのチェック結果を表示するので効率良く作業ができます。<操作が簡単>。マイコンによりセンサーで検出した信号を比較・判定するので感度調整などわずらわしい操作は一切不要です。<24回路標準装備>。分岐回路の線路探索は24回路を標準装備。
    付属品電源ケーブル(本体用、アース端子可倒式3Pコンセント付)1本、 電源ケーブル(分岐回路判別器用、赤黒)各1本、 センサー6本(赤、緑、灰、黄、青、白)、 ワニ口クリップ(大・小、赤黒)各1個、 S字フック2個、本体用ストラップ1本、取扱説明書1枚、操作フロー1枚型式ECR11質量(kg)[本体]約0.24kg、[分岐回路判別器]約0.65kg種類警報器、計測器外寸法(縦×横×深さ)(mm)175×70×39(突起部除く)、[分岐回路判別機]120×174×72(突起部除く)センサーセンサー38(ECR38)付属 対応電線 8mm2~38mm2まで(外形Φ6mm~Φ11.5mmまで)名称計測器回路数【線路探索回路】24回路 標準装備電気方式【チェック対象】単相回路専用
  • 変換器用デジタル指示計 ミネベアミツミ

    変換器用デジタル指示計

    ミネベアミツミ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    欠品中
    96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用デジタルインジケータ。ピークホールド機能付。CC-Linkインターフェイス対応。(別売品)CEマーク適合品。保護等級:IP65相当(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)。簡単なキー操作で校正が行える「簡単校正機能」を搭載。
    その他【CHECK】約0.3mV/V(約0mV/V~2.4mV/Vの範囲を0.1mV/V刻みで設定可)質量(g)約500(別売品含まず)電源【ブリッジ】DC5V±0.25V 60mA以内(DC2.5V切換可)消費電力約13.5VA(オプションあり、AC230Vにて)約9.0VA(オプションあり、AC100Vにて)表示【回数】4回/s(20回/s、50回/s、100回/s切換可)【荷重】赤色7セグメントLED 文字高17mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず)分解能【出力】約1/12 000電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz(許容可変範囲:AC85~264)保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)機能ゼロトラッキング、デジタルローパスフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、簡単校正、校正データ切換え、コンパレーター銘柄切換え、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換え、キーロック、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニターモード、【コンパレーター】設定値 : - 99 999~99 999設定数 : SO、S1、S2 3点 ※「S0」はファンクション設定によるコンパレーター変換回数 : A/Dサンプリングに同期出力範囲DC±10V負荷抵抗5kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)表示範囲-99 999~99 999サンプリング【A/D】10回/s、20回/s、50回/s、100回/s、200回/s外部制御機能ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/ZOFF、SEL.1、SEL.2使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと)非直線性表示0.01%F.S.、出力0.05%F.S.、出力0.04%F.S.入力ノイズトラッキング:±0.2uVp-p以下、アナログピークホールド:±0.6uVp-p以下(各種フィルターデフォルト設定にて)入力フィルタートラッキング:デジタルローパスフィルター0.1~20.0Hz(0.1Hz刻みで調整可)、アナログピークホールド:アナログローパスフィルター2Hz、10Hz、100Hz、2kHz入力範囲±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5Vの時)出力数4回/s、20回/s、50回/s、100回/s切換可 (A/Dサンプリングに同期)
  • タッチパネルGP6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネルGP6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • 絶縁バリア 大崎電気工業

    絶縁バリア

    大崎電気工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    なし
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    無通電状態で設定/取付前、通電前の設定が可能。カレンダー機能・閏年自動補正機能搭載。週単位のプログラム制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)190取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】1回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 15A以下、DC24V 15A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 2.5以下(1W以下)制御周期週間停電補償累積停電期間 5年間
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【動作数】各可変パターンごとに最大10動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期週間停電補償累計停電期間 5年間
  • タイムスイッチ 大崎電気工業

    タイムスイッチ

    大崎電気工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    独立2回路出力/2回路の出力は独立型で、1台で2種類の制御が可能。2回路とも24時間制御。うち1回路で、パルス出力、サイクル出力が可能。見やすい大型液晶表示器。手動による入/切操作が可能。夏時間制(サマータイム)対応
    仕様【時計部(時刻表示)】24時間制(0時00分~23時59分)、【時計部(精度)】月差±15秒以内(周囲温度25℃において)質量(g)200取付方式協約取付・IECレール取付・表面取付共用使用温度範囲(℃)-10~+50出力【回路数】2回路(無電圧C接点)、【接点容量/抵抗負荷】AC250V 5A以下、DC30V 5A以下、【接点容量/誘導負荷】AC250V 2A以内(COSΦ=0.4以上)、DC30V 2A以内(L/R=7ms)定格電圧(V)AC100-200共用(AC80~240)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×100×75制御24時間制御設定方式【カレンダ・時計】曜日、時、分、【サイクル制御】有(ON,OFF時間各1~90分)、【パルス出力】有(1~90秒)、【動作数】2回路合計最大20動作(「入」「切」組合せ)、【最小設定間隔】1分、【設定単位】1分(サイクル1~90分,パルス1~90秒)周波数50/60Hz共用使用湿度範囲85%以下(結露、氷結しないこと)消費電力(VA)AC200V/60Hz時 1以下(0.5W以下)制御周期24時間停電補償累計停電期間 5年間
  • 拡張インタフェース変換ユニット 三菱電機

    拡張インタフェース変換ユニット

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    15日以内出荷
    GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド記録計:SR azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計:SR

    azbil(旧:山武)
    ¥749,800税込¥824,780
    1個
    21日以内出荷
    LCDデジタル表示搭載
    シリーズ100mmハイブリッド記録計6打点電源AC100~240V付加機能トレーサビリティ証明対応・SDカードプレバック機能
  • アナログタッチパネルコントロールボード用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタッチパネルコントロールボード用

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    10日以内出荷
  • パネルメーター アナログ電流計 DC10A 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC10A

    富士計測器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC10精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC150V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC150V

    富士計測器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC150精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 AC150V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 AC150V

    富士計測器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)AC150精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電流計 DC3A 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC3A

    富士計測器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC3精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電流計 DC100mA 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC100mA

    富士計測器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42測定範囲DC100mA動作方式可動コイル精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電流計 DC20mA 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC20mA

    富士計測器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42測定範囲DC20mA動作方式可動コイル精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電流計 DC1A 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC1A

    富士計測器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC1精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電流計 DC1mA 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC1mA

    富士計測器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42測定範囲DC1mA動作方式可動コイル精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC15V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC15V

    富士計測器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC15精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC1V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC1V

    富士計測器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC1精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC20V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC20V

    富士計測器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC20精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC30V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC30V

    富士計測器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC30精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC5V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC5V

    富士計測器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC5精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター デジタル電圧計 DC30V DER EE

    パネルメーター デジタル電圧計 DC30V

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    デジタル電圧計
    精度0.5%+2d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲DC3V~DC30V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5
  • LEDデジタル電流計(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電流計(赤色表示)

    SCI
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電流メーターです。 オプションとして、専用取り付けパネルが用意されています。
    表示色赤取付穴径(Φmm)29測定電流0~20A動作電圧DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • アナログ電圧計 DC15V DER EE

    アナログ電圧計 DC15V

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
    仕様アナログ電圧計:DC15V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 DC1.04A DER EE

    アナログ電流計 DC1.04A

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様アナログ電流計:DC1.04A寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 DC5.2A DER EE

    アナログ電流計 DC5.2A

    DER EE
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    仕様アナログ電流計:DC5.2A寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 DC3.2A DER EE

    アナログ電流計 DC3.2A

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様アナログ電流計:DC3.2A寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電圧計 DC20V DER EE

    アナログ電圧計 DC20V

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
    仕様アナログ電圧計:DC20V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型・高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    小型・高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    10日以内出荷
    スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
    感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)電源電圧(V)DC24適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル