シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,584件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
  • 変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け マルチ計測器

    変流器 入力電流:50A 50:1 シャーシ取り付け

    マルチ計測器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
    仕様●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497アズワン品番65-7357-25
  • 多回路エネルギーモニター 本体ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニター 本体ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール オムロンヘルスケア

    NXシリーズ 出力モジュール NX 制御ユニット用 DINレール プラグイン 104.5 x 71 x 12 mm 出力モジュール

    オムロンヘルスケア
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    欠品中
    オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
    仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mmアズワン品番65-7266-03
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール オムロンヘルスケア

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    オムロンヘルスケア
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    Omrony92f-75は、アダプタプレートパネル取り付け、4mm45.3mmx26mmの外寸、そのサブミニチュアカウント積算カウンタで構成され、外部電源は不要です。ノイズ耐性を向上Wire-Wrapタイプも用意
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信アズワン品番65-7276-24
  • 多回路エネルギーモニタ 本体ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ 本体ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
    仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABS色グレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
  • ACアダプタ HIOKI(日置電機)

    ACアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-3413-63
  • 小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業

    小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本

    渡辺電機工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDカウンタLA8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・加算専用カウンタ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    保護等級IP66(IEC規格)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネルメータMT4Yシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Yシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    電源電圧(V)AC100~240機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能表示範囲(最大)-1999~9999取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)

    カムポジショナユニットレゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • スマート電力量モニタ KM50用取付金具 omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50用取付金具

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアサーモセンサ用ケーブル omron(オムロン)

    エアサーモセンサ用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    主な用途エアサーモセンサ用
  • 電力量モニタ omron(オムロン)

    電力量モニタ

    omron(オムロン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
    適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
  • 変換器用デジタル指示計 CSD-814B NMB(ミネベア)

    変換器用デジタル指示計 CSD-814B

    NMB(ミネベア)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    47日以内出荷から52日以内出荷
    文字高22 mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測表示 11ドットのバーメーターで定格に対する現在値の割合が一目瞭然 内蔵4段コンパレーターに加え、別売品により8段まで増設可能 比較設定値の変更中でも計測が中断されない設定値変更機能 豊富な別売品群
    質量(kg)約1.9(別売品含まず)取付方式盤面取付使用温度範囲(℃)-10~50表示【状態表示】 RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK【設定表示】 7セグメント蛍光表示管 S1, S2, S3, S4 各7桁 文字高 4.5 mm【バーメーター表示】 11dotバーメーターにより定格荷重(100 %)に対する現在荷重の割合を表示【表示回数】 4 回/s (設定により20 回/s可)電源電圧(V)AC100(許容可変範囲:AC85~132)50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×175(突起部含まず)使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)表示桁数5桁表示範囲-1000~11000(×2,×5,×10可)、-11000~11000(×2、×5、×10可 ファンクション設定で+/-表示モード設定時)消費電力(VA)約22 (別売品無し、AC100 Vにて)、最大約30 (別売品実装時)A/Dサンプリングタイム100 回/s温度の影響零点:±0.2 μV/℃(高精度型:±0.1 μV/℃)、感度:±0.001 5 %F.S./℃非直線性0.01 %F.S.入力フィルター4 Hz入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)±0.6 mV/V~±3 mV/V入力にて±F.S.設定可能(ファンクション設定で+/-表示モード選択時)、(ブリッジ電源 DC10 Vの時)
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)

    渡辺電機工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)DC24~48±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999mA
  • グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ) 渡辺電機工業

    グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)

    渡辺電機工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷
    波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。
    仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
  • 多回路エネルギモニタ 増設ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    多回路エネルギモニタ 増設ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    計測する回路数を増やしたいときに使用します。 本体ユニット1台につき、3台まで簡単に増設することができます。 4回路単位で最大16回路(増設ユニットを最大3台)まで接続できます。
    使用温度(℃)-10~+50入力【パルス入力】入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点条件:DC10V、10mA以上、オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下、パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上、許容チャタリング3ms以下、毎時32000パルス以下、パルス入力ケーブル長さ100m以下。(電線径Φ0.9mm2以上)精度(%)(瞬時電力(kW))±2.0、(積算電力量(kWh))±2.0、(電圧(V))±1.0、(電流(A))±1.0、(力率(%))±3.0、(パルス数)重み0.1~6553.5定格入力電流(A)/5、5/50/100/250/400/600/30 カンタッチブレーカ/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組み合わせて使用。相対湿度30~80%Rh以内(結露なきこと)相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニットまたは異種系統ユニットに増設ユニットを組み合わせます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。回路数[計測回路数]本体ユニットと増設または異種系統・組み合わせで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイリスタ式電力調整器 三相 SanRex(三社電機製作所)

    サイリスタ式電力調整器 三相

    SanRex(三社電機製作所)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
    用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ有入力電圧200/220V、380/400/440/480V
  • メカニカルカウンタ ライン精機

    メカニカルカウンタ

    ライン精機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
    表示黒地白文字 6X4mm塗装色グレーリセット押しボタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)

    渡辺電機工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)

    渡辺電機工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満) 渡辺電機工業

    直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)

    渡辺電機工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
  • 直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー 渡辺電機工業

    直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー

    渡辺電機工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取付方式盤面取付表示桁数5+1/2桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業

    高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
  • 温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体) 渡辺電機工業

    温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)

    渡辺電機工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスメーター AUTONICS(オートニクス)

    パルスメーター

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    種別3VDC取付方式盤面取付入力種類パルス表示桁数5桁アズワン品番4-222-01
  • セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ

    ライン精機
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)
    用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部質量(g)602018年トラスコ掲載ページ1 1826
  • モニタッチ V9シリーズ ライト 発紘電機/富士電機

    モニタッチ V9シリーズ ライト

    発紘電機/富士電機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
    仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色ライトグレー表示分解能640×480冷却方式自然空冷メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)使用高度標高2000以下接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
  • 電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型 ユーアールディ

    電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型

    ユーアールディ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。
    仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
  • れんら君多点タイプ NKE

    れんら君多点タイプ

    NKE(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個(110g)
    当日出荷
    設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
    用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • EMC 1500 LASCAR

    EMC 1500

    LASCAR
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル