カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(175)
- omron(オムロン)(94)
- 渡辺電機工業(70)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- ライン精機(56)
- 三菱電機(55)
- IDEC(和泉電気)(44)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- LASCAR(20)
- AUTONICS(オートニクス)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 発紘電機/富士電機(11)
- 大崎電気工業(11)
- DER EE(10)
- MG(旧エム・システム技研)(9)
- 河村電器産業(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FLK-V3000FC 交流電圧計
フルーク(FLUKE)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷真の実効値 測定は自動レンジのみ用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
USB クランプ Type A(1ポート)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥3,398税込¥3,7381パック(5個)32日以内出荷USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
スマート電力量モニタ KM50-E
omron(オムロン)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96電源電圧(V)AC100~240相線式単相2線:AC100~480V、単相3線:AC100/200V、三相3線:AC100~480V、三相4線:AC58~277V(相電圧)/AC100~480V(線間電圧)プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信規格RS-485
EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥28,980~税込¥31,878~1台18日以内出荷パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力質量(g)約60タイプ前面USB(TYPE-C)入力種類直流電圧消費電力(W)3以下適合板厚(mm)盤:0.5~9動作方式ΔΣ積分方式チャンネル数1CH入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)入力信号1点/直流電流信号通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)表示桁数5表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可使用環境温度(℃)-10~+50リニアライズ方式無し通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)計測精度±0.1%FS+1digitインジケータ1点、電源/ホールドより選択耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型LCDディスプレイパルスメータLR5N-B
AUTONICS(オートニクス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷DIN48×24mm。 小型・LCDディスプレイパルスメータ。 回転当たり1パルス入力方式。 最大10000RPM表示。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 RPM、RPS表示機能。入力種類無電圧、電圧(AC 3~30V(50/60Hz)/AC 30~240V(50/60Hz)/DC 4.5~30V選択可能)表示方式RPM(1~10000、0.1~1000.0)、RPS(1~1000)、HZ(1~1000、0.1~100.0)。保護等級IP66(IEC規格)RoHS指令(10物質対応)対応
エネミエールS(通信機能付)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷付属品SDHC/SDメモリーカードは別売仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
多回路エネルギーモニタ CT 5A専用
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
無線ユニット(子機)
omron(オムロン)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ 920MHzだから安心の通信性 干渉が少ない 通信の信頼性を確保仕様スレーブ(CompoWay/F)種類子機
RS Proデジタル電圧計 - 3相
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)
Advantech(アドバンテック)¥159,900~税込¥175,890~1個8日以内出荷から47日以内出荷【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
トランスミッター CSA-503C
NMB(ミネベア)¥71,980~税込¥79,178~1台47日以内出荷から52日以内出荷リモートセンシング回路内蔵 オートゼロ機能(別売品) CALIB標準装備(0.3 mV/V) CHECK標準装備付属品取扱説明書1冊、ヒューズ1個、マイナスドライバー1本、A-F間 C-G間ショートバー2個質量(kg)約1.5取付方式盤面取付出力±10 V出力 (±0.3 mV/V入力、ブリッジ電源 DC10 V時)電源電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×176×164.4(但し突起部含まず)別売付属品電流出力、オートゼロ応答周波数(Hz)10(1 Hz、100 Hz切換可)温度の影響零点 ±0.45 μV/℃以内(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃以内非直線性0.01 %F.S.入力範囲0.3 mV/V~3 mV/V出力抵抗2 kΩ以上
回転式トータルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm
回転・速度計測用デジタルパネルメータ
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:700V)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:700V)
渡辺電機工業¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:5A)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:2A未満)
渡辺電機工業¥40,980~税込¥45,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±1.9999RoHS指令(10物質対応)対応