点火トランスazbil(旧:山武)当日出荷
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
耐圧防爆形点火トランスazbil(旧:山武)4日以内出荷から41日以内出荷
許容周囲温度(℃)-20~55取付け方法Φ11取付け穴(4か所)容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)定格使用時間連続塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや質量(kg)約43消費電力(W)60以下関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
誘導雷サージ防止器azbil(旧:山武)21日以内出荷
質量(g)約240材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)消費電力(W)2以下保存温度(℃)-20~+60取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz)耐振動性能4.9m/s2以下(10~60Hz)耐衝撃性490m/s2以下標準取付姿勢垂直あるいは水平取付