絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • EBM PAPST(520)
  • RS PRO(208)
  • 山洋電気(186)
  • オリエンタルモーター(111)
  • SUNON(54)
  • LSIクーラー(40)
  • オーム電機(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • 日東工業(25)
  • ローヤル電機(25)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(21)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • StarTech.com(11)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • 摂津金属工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
  • ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:1.55mm 幅:0.8mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

    VISHAY
    959税込1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.55mm●幅:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.55 x 0.8 x 0.8mm●熱抵抗:14℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1346アズワン品番65-8066-18
  • ヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:2mm 幅:1.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:2mm●幅:1.2mm●高さ:0.8mm●寸法:2 x 1.2 x 0.8mm●熱抵抗:13℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1351アズワン品番65-8066-19
  • ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 10個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1348アズワン品番65-8064-85
  • ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:1.6mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 1000個入

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    。Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●長さ:1.6mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1347アズワン品番65-8065-60
  • ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:6.4mm 幅:3.2mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:6.4mm●幅:3.2mm●高さ:0.8mm●寸法:6.4 x 3.2 x 0.8mm●熱抵抗:15℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1358アズワン品番65-8064-92
冷却(制御機器)