絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • EBM PAPST(520)
  • RS PRO(208)
  • 山洋電気(186)
  • オリエンタルモーター(111)
  • SUNON(54)
  • LSIクーラー(40)
  • オーム電機(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • 日東工業(25)
  • ローヤル電機(25)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(21)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(15)
  • StarTech.com(11)
  • 摂津金属工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
  • DCファンモータ(リード線付) NMB(ミネベア)

    DCファンモータ(リード線付)

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    リード線UL1007 AWG24形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • DC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    DC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)

    ACファンモーター(リード線付)

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リード線UL3266,AWG22形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)

    AC軸流ファンモータ

    NMB(ミネベア)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
  • プラグコード NMB(ミネベア)

    プラグコード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5(60℃)材質(プラグ)塩化ビニールリード線太さ(mm2)0.75(PVC AWG18)
  • ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ用ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンガード

    NMB(ミネベア)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    適合ファンモータ:15038PBサイズΦ172表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
冷却(制御機器)