絞り込み
ブランド
- CPS
- EBM PAPST(293)
- 山洋電気(154)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(104)
- オーム電機(39)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(20)
- 日東工業(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- Fischer Elektronik(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- GB[制御機器](10)
- 摂津金属工業(9)
- メルコテクノレックス(9)
- COMAIR ROTRON(8)
- エスコ(6)
- リタール(6)
- Adaptive(6)
- ブランドをもっと見る

高速産業用ファン
CPS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30







![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)