絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(288)
- 山洋電気(154)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(104)
- オーム電機(39)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(20)
- 日東工業(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- Fischer Elektronik(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- GB[制御機器](10)
- 摂津金属工業(9)
- メルコテクノレックス(9)
- COMAIR ROTRON(8)
- エスコ(6)
- リタール(6)
- Adaptive(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2次,3次側高性能フィルタ
オーム電機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷材質ポリプロピレン(枠:ABS)厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)250×250適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3捕集効率(%)99以上(0.3μm)
活性炭付きポリ円筒型フィルタ
オーム電機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷材質ポリエステル+繊維活性炭寸法(Φ×高さH)(mm)300×150適合品番OSK-250-DS-B捕集効率(%)99以上(10μm)
小型電子除湿器
オーム電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。仕様【放熱側加熱保護】なしタイプコンパクト定格電圧(V)DC12本体質量(g)500接続方式ねじ端子台式(電源)運転方式連続外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分始動電流(A)5.2使用場所屋内除湿方式ペルチェ除湿能力(mL/h)15定格消費電流(A)5
BOXDRY電子除湿器
オーム電機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)定格電圧(V)単相AC100~240接続方式電源コード 3芯 2m運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止使用場所屋内除湿方式ペルチェ
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷から24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
ACプロペラファン MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥54,980~税込¥60,478~1台24日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
LEDファン一体型
CUC(中国産業)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。75mm服穴径対応です。用途ファン付きウェア用ファン。材質ポリカーボネート,TPU寸法(mm)115.5×89×39質量(g)160羽枚数7枚出力電圧(V)7.0/6.3/5.0最大風量(m3/min)2.2充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh)出力切替3段階切替平均寿命(時間)【ファン】約800バッテリー寿命約300回![熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788180-251222-02.jpg)
熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー
GB[制御機器]¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです色(シート)グレーシート厚さ(mm)0.5シートサイズ200×200![熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788198-251222-02.jpg)
熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー
GB[制御機器]¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷フリーサイズで熱源の形状に合わせてカットして使える熱伝導シートです厚さ(mm)1寸法(mm)200×200色グレー
ES-F2用 活性炭カセット
サンハヤト¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個






![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-02.jpg)


![熱伝導シート0.5mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788180-251222-02.jpg)
![熱伝導シート 1mm厚x200x200mm 色:グレー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788198-251222-02.jpg)
![ファンガード 5cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708775-251222-02.jpg)
![ファンガード 9cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708800-251222-02.jpg)
![ファンガード 6cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708766-251222-02.jpg)
![ファンガード 8cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708791-251222-02.jpg)
![ファンガード4cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708809-251222-02.jpg)



![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)