12ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,011件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ES-F2用 活性炭カセット サンハヤト

    ES-F2用 活性炭カセット

    サンハヤト
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。
    型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個
  • DCファンモータ(5V 40mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(5V 40mm角)

    メルコテクノレックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
  • DCファンモータ(12V 90mm角) メルコテクノレックス

    DCファンモータ(12V 90mm角)

    メルコテクノレックス
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    低騒音で信頼性の高いMMF-09Nシリーズ軸流ファン
    厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)12使用温度(℃)-20~+70定格電流(A)0.16センサー(70℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))30回転速度2430min-1フレーム(mm)92×92RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)1.18静圧(Pa)33.3
  • DCファン GB[制御機器]

    DCファン

    GB[制御機器]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ADDA社純正の5V駆動小型DCファン
    寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM
  • DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータ

    DCファンモーター 5V 40mm

    コアレスモータ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
    寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
  • DCファンモータ(24V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    コアレスモータ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
  • DCファンモータ(5V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(5V 60mm角)

    コアレスモータ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
  • DCファンモータ(12V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    コアレスモータ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
  • 高速産業用ファン CPS

    高速産業用ファン

    CPS
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
  • 温度スイッチ 河村電器産業

    温度スイッチ

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • VW3620用 冷却ファンモジュール ATEN

    VW3620用 冷却ファンモジュール

    ATEN
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール。
  • ファンモーターユニット 摂津金属工業

    ファンモーターユニット

    摂津金属工業
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
    幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機

    薄型防噴流ギャラリーファン付

    篠原電機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
    用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
  • ファンガード TRUSCO

    ファンガード

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
    材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-04009-BFB 100V Φ40

    ローヤル電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.15/0.13電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)騒音レベル(dB(A))28/34(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2700/3100入力(W)8.4/7.7最大静圧(Pa)18.0/25.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • ACクロスファン FE-03019-BFB 100V  Φ30 ローヤル電機

    ACクロスファン FE-03019-BFB 100V Φ30

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1台
    9日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.0/1.1(±10%)騒音レベル(dB(A))36/40(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3150入力(W)8.2/7.4最大静圧(Pa)13.0/21.0モータ配置保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
  • エアーインテークユニット 摂津金属工業

    エアーインテークユニット

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアーサーキュレーションユニット(別売RACU-□□20-3)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。 フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。 フィルターは取り外して水洗いすることができます。
    質量(kg)1.2ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200主材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコードユニット 摂津金属工業

    ACコードユニット

    摂津金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。
    質量(kg)0.068ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターコネクタユニット 摂津金属工業

    ファンモーターコネクタユニット

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
    質量(kg)0.09ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーターグロメット 摂津金属工業

    ファンモーターグロメット

    摂津金属工業
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。 ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。 穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
    適合120mm角ファン穴用幅(mm)138質量(kg)0.06ブラック高さ(mm)9.4奥行(mm)138主材質エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターキット 山洋電気

    フィルターキット

    山洋電気
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質金網:ステンレス16メッシュ 3枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理)質量(g)182フレーム(mm)120
  • スクリーンキット 山洋電気

    スクリーンキット

    山洋電気
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質金網:ステンレス16メッシュ 1枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理)質量(g)135フレーム(mm)120
  • 温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1 河村電器産業

    温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ワンタッチで結線できます。 デジタル式とダイヤル式があります。 現在温度、設定温度の表示が可能です。
    用途温度設定可能の小型タイプ
  • 温度スイッチ RP200-T 河村電器産業

    温度スイッチ RP200-T

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります
    用途大型換気扇・ターボファン専用モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階質量(kg)0.3
  • ACクロスファン FV-06035-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06035-AA 100V Φ60

    ローヤル電機
    10,980税込12,078
    1個
    32日以内出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.76周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.70/3.80絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/1600絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/41入力(W)(50/60Hz)45/41電流(A)(50/60Hz)0.81/0.71保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)68.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V

    ローヤル電機
    9,498税込10,448
    1個
    91日以内出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V

    ローヤル電機
    9,998税込10,998
    1個
    27日以内出荷
    樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
    付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタ単体 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタ単体

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
  • 屋外天井取付型ファン用フィルタユニット 日東工業

    屋外天井取付型ファン用フィルタユニット

    日東工業
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
  • 屋外天井取付型ファン 日東工業

    屋外天井取付型ファン

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
    材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
  • BOX PC向けオプションファン CONTEC(コンテック)

    BOX PC向けオプションファン

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    BX-U200シリーズ用強制空冷用外付けFAN。
  • European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm EUROPEAN THERMODYNAMICS

    European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm

    EUROPEAN THERMODYNAMICS
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05
  • ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)

    EBM PAPST
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ) EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)

    EBM PAPST
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPST

    ebm-papst サーマルファンコントローラ

    EBM PAPST
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
  • Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm CELDUC

    Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm

    CELDUC
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
  • Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒 BOPLA

    Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒

    BOPLA
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプ圧力補償要素RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Bocube Enclosure
  • COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ) COMAIR ROTRON

    COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ)

    COMAIR ROTRON
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRON

    COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型

    COMAIR ROTRON
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)