カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(21)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- アイゼン(569)
- SK(新潟精機)(447)
- 永井ゲージ製作所(358)
- エスコ(284)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- ユニセイキ(250)
- レニショー(226)
- 大菱計器製作所(153)
- TC(94)
- フジツール(91)
- イマダ(85)
- INSIZE(インサイズ)(74)
- シンワ測定(72)
- シム&ゲージ(71)
- 大西測定工具(70)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法7~7.999)
アイゼン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法6~6.999)
アイゼン¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法5~5.999)
アイゼン¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法3~3.999)
アイゼン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか12日以内出荷から19日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
150x0.05mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.05リーフ長さ(mm)150リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.20mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.2リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.15mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.15リーフ長さ(mm)100リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100mm/26枚組 シクネスゲージ
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷仕様先端ゲージ幅(mm):6根元ゲージ幅(mm):11.5質量(g)80サイズ(inch)1.1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000(26枚組)リーフ長さ(mm)100![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。精度3B表面処理TiNコーティング
管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P![摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H
フィラーゲージ
ハゼット¥14,980税込¥16,4781個当日出荷非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。用途隙間の測定仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20トラスコ品番195-5075セット内容0.05-1.0長さ(mm)106材質/仕上ブロス質量(g)100枚数20アズワン品番64-8349-37
ペンシル型ケガキ針
ハゼット¥1,898税込¥2,0881本当日出荷クリップ付きです。用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39
ねじ用リングゲージ 止まり
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
ギヤツースゲージ
INSIZE(インサイズ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷歯車やラックの歯型の検査に!!材質ステンレス精度(mm)±0.05サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接加工に便利用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
センターゲージ ユニファイ 60°
INSIZE(インサイズ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプユニファイ60°器差±30°角度α(°)60
ラジアスゲージセット
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
テーブルポインタ はめ合い公差表
ケンプ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷アナログだから、簡単、早い、使いやすい ハンドルを回して数字を合わせるだけ コンパクト、軽量、シンプルな構造 上段が軸の公差、下段が穴の公差を表示してます。 500mmまでの公差が一目で確認できます。(ISO R286-1962に準拠した公差) 卓上型でネットや冊子で引くより早い。 図面の横に置いて確認作業が可能。 完全密封プラスチックケースで汚れに強い。 手のひらサイズ。 シンプルな機構で壊れない。 スムーズハンドルで回しやすい。 作業小物好きに男子に。用途図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に寸法(mm)30×60×110質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158測定範囲1/15mm質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
限界ねじリングセット検査用
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
自動センターポンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
石製精密Vブロック
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
















![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)


![摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63811056-210330-02.jpg)
![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)