計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIA JIS規格すきまゲージ100B19 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージ100B19

    永井ゲージ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定トラスコ品番838-0421セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所材質炭素工具鋼長さ(mm)100形状【リーフ】B質量(g)82枚数19
  • DIA JIS規格すきまゲージ100B12 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージ100B12

    永井ゲージ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定トラスコ品番838-0419セット内容0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼長さ(mm)100形状【リーフ】B質量(g)37枚数12
  • 真鍮シクネスゲージポケットキット 127mmブレードX20本 プレシジョンブランド

    真鍮シクネスゲージポケットキット 127mmブレードX20本

    プレシジョンブランド
    14,980税込16,478
    1セット(20本)
    当日出荷
    ・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
    長さ(mm)127
  • メトリック10 トゥルーポンチ  ポンチ&ダイセット プレシジョンブランド

    メトリック10 トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット

    プレシジョンブランド
    67,980税込74,778
    1セット
    4日以内出荷
    ・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
  • ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本 プレシジョンブランド

    ステンレスシクネスゲージポケットキット127mmブレード20本

    プレシジョンブランド
    23,980税込26,378
    1セット(20本)
    当日出荷
    ・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
    長さ(mm)127
  • ステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入り プレシジョンブランド

    ステンレス コッターピンセット(割ピンセット)124ケ入り

    プレシジョンブランド
    9,998税込10,998
    1セット(124個)
    4日以内出荷
    ・耐食性ステンレス鋼のコッターピン。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
  • スチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズ プレシジョンブランド

    スチールフィラーゲージポケットキットNO.19G20 20サイズ

    プレシジョンブランド
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    ・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
    セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本)長さ(mm)127幅(mm)12.7
  • スチール ロール巻シム プレシジョンブランド

    スチール ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様(mm×m)150×2.5
  • コッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入り プレシジョンブランド

    コッターピンセット(割ピンセット) 600ケ入り

    プレシジョンブランド
    13,980税込15,378
    1セット(600個)
    4日以内出荷
    ・工場の工具室や工具箱に最適なハンディーキット。・このようなキットを手元に置くことで、お金や時間の節約になります。・仕切りの付いたプラスチック製の箱入りで、保管しやすくなっています。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
    材質亜鉛メッキの鉄製コッターピン
  • A型シクネスゲージ バラ SUS強磁性タイプ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS強磁性タイプ

    シム&ゲージ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS強磁性タイプ形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
  • 新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 125A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
  • 新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 100A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 摩耗点検プラグゲージ OSG(オーエスジー)

    摩耗点検プラグゲージ

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から86日以内出荷
  • 管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
  • 鉄骨精度測定器具 5点セット シンワ測定

    鉄骨精度測定器具 5点セット

    シンワ測定
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
    用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セットセット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ材質オールステンレス製寸法(mm)234×195×40質量(g)870
  • ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)幅(mm)450質量(kg)41高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)9平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • 木柄ケガキ針 千吉

    木柄ケガキ針

    千吉
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。玄能で叩ける木柄です。ヘラ付。
    用途ケガキ等。幅(mm)23高さ(mm)175質量(g)60奥行(mm)23材質(針)炭素工具鋼
  • 角度限界ゲージ SK(新潟精機)

    角度限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
    用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具

    ブロック (V溝付桝型)

    大西測定工具
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
    用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具

    精密検査用定盤 JIS1級

    大西測定工具
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
  • 箱型定盤 A級仕上 大西測定工具

    箱型定盤 A級仕上

    大西測定工具
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
    用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
  • アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具

    アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入

    大西測定工具
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷から50日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
  • 鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具

    鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上

    大西測定工具(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組(2個)
    当日出荷から50日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
    用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
  • 蜂之巣床 大西測定工具

    蜂之巣床

    大西測定工具(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
    用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    7日以内出荷から66日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具

    普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上

    大西測定工具(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷から62日以内出荷
    鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.6精度(μm)-1~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2呼び径(mm)20.00真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58ゲージ長さ(mm)50
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ