計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,260件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)

    定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
    用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短尺テーパーゲージ SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ SK(新潟精機)

    ピッチゲージ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1セット(28枚)ほか
    当日出荷
    おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
    用途一般ねじのピッチ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスゲージセット SK(新潟精機)

    ラジアスゲージセット

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1セット(26枚)
    当日出荷
    金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
    用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に寸法(mm)0.5-13.0精度(mm)±0.1
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
  • ベベル形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    ベベル形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)

    目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    36日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
    用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)

    DD型焼入厚形スコヤ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付自動センターポンチ RACODON

    超硬チップ付自動センターポンチ

    RACODON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
    トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼全長(mm)143質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364
  • 自動センターポンチ RACODON

    自動センターポンチ

    RACODON(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1365
  • OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット

    大西測定工具
    219,800税込241,780
    1組
    31日以内出荷
    架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品
    用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
  • スチールパラレル ニューストロング販売

    スチールパラレル

    ニューストロング販売
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
    用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
  • 石製長方形ストレートエッジ00級 大菱計器製作所

    石製長方形ストレートエッジ00級

    大菱計器製作所
    749,800税込824,780
    1個
    32日以内出荷
    良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤0級 大菱計器製作所

    石製精密定盤0級

    大菱計器製作所
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製精密定盤00級 大菱計器製作所

    石製精密定盤00級

    大菱計器製作所
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
    等級00級RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック 大菱計器製作所

    レベリングブロック

    大菱計器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    定盤、工作機械等の芯出し、据え付け用にご使用ください。 耐荷重に優れた使いやすい製品です。
    揚程(mm)10寸法F(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター付石定盤用架台 大菱計器製作所

    キャスター付石定盤用架台

    大菱計器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    30日以内出荷から50日以内出荷
    移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。
    定盤寸法(mm)750×500定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100mm/19枚組 シクネスゲージ エスコ

    100mm/19枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RF-7
  • 100mm/10枚組 シクネスゲージ エスコ

    100mm/10枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RF-3
  • 100mm/10枚組 シクネスゲージ エスコ

    100mm/10枚組 シクネスゲージ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RF-2
  • 0.15x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.15x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RE-7長さ(mm)300厚さ(mm)0.15
  • 0.40x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.40x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RE-12長さ(mm)300厚さ(mm)0.40
  • 0.03x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.03x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RE-1長さ(mm)300厚さ(mm)0.03
  • 0.25x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    0.25x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    6,790税込7,469
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-105
  • 100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    100mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-72
  • 75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ

    75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YH-71
  • 135mm ペンシル型けがき針 エスコ

    135mm ペンシル型けがき針

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652D-11
  • アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所

    アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品

    大菱計器製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
    種別アイビーム型
  • グラナイト精密石定盤 ナベヤ

    グラナイト精密石定盤

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
    材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
  • 箱型定盤用アングル台 ナベヤ

    箱型定盤用アングル台

    ナベヤ
    89,980税込98,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    箱型定盤の専用台です。 定盤は直置きで、素早く設置ができます(定盤単体の微調整は出来ません) 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
    材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57
  • 部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 スプリング後用 オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • 管用平行ネジリングゲージ G 測範社

    管用平行ネジリングゲージ G

    測範社
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
  • 管用平行ネジリングゲージ PF 測範社

    管用平行ネジリングゲージ PF

    測範社
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。 旧JIS規格
  • 管用テーパネジリングゲージ R 測範社

    管用テーパネジリングゲージ R

    測範社
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
  • ユニファイ並目ねじプラグゲージ 測範社

    ユニファイ並目ねじプラグゲージ

    測範社
    14,980税込16,478
    1本ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
  • ねじ用限界プラグゲージ OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
定盤・ゲージ・ケガキ