絞り込み
外径(Φmm)
  • 4
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 7(7)
  • 8(9)
  • 9(6)
  • 10(9)
  • 12(7)
  • 15(10)
  • 18(5)
  • 20(10)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(6)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 300(5)
  • 395(2)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 995(1)
  • 1000(3)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • 泰豊トレーディング(3)
  • ノーブランド(2)
  • 光(2)
  • サンエツ金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮丸棒 泰豊トレーディング

    真鍮丸棒

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • 真鍮丸棒 光

    真鍮丸棒

    光(18件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
    材質真鍮
  • 真鍮パイプ 泰豊トレーディング

    真鍮パイプ

    泰豊トレーディング(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • 真鍮パイプ 泰豊トレーディング

    真鍮パイプ

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
    材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
  • 真鍮パイプ 光

    真鍮パイプ

    光(20件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
    材質真鍮
  • アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド

    アヤメローレット丸棒 真鍮

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
    用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    サンエツ金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    3日以内出荷
    BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
    用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
  • タテメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド

    タテメローレット丸棒 真鍮

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。
    用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸

『金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮