絞り込み
外径(Φmm)
長さ(mm)
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒
TRUSCO¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-304 研磨品
NOMIZU(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径15Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
JIS-304 h9丸棒
NOMIZU¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径16Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径12Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm
ノーブランド(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径50Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径11Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径18Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
JIS-303 研磨品
NOMIZU¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-316 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工