カテゴリ
絞り込み
寸法(mm)

ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 HOTアングル
NOMIZU¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 CD四角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
JIS-304 六角棒
NOMIZU¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 六角棒
NOMIZU¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
『ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレスプレート
- ステンレス丸棒
- ステンレスパイプ
- ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物