絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
板厚公差(mm)
0~+0.1・±0.04・±0.05・±0.08・±0.09・±0.10・±0.12・±0.15・±0.17・±0.20・±0.21・±0.30・±0.38・±0.40・±0.46・±0.50・±0.51・±0.57・±0.62・±0.67・板厚公差(mm)をもっと見る

【オーダー】A5052Pプライムプレート4F
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052高精度板4F
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F
ノーブランド(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚3日以内出荷アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】A5052高精度板6F
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)
白銅¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7075-T7351長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)
白銅¥28,980~税込¥31,878~1枚当日出荷7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工