絞り込み
寸法(mm)
切断方法
ブランド
NOMIZU・RS PRO・TRUSCO・エスコ・ノーブランド・ハイロジック・光・愛知製鋼・泰豊トレーディング
特価
本日10月20日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む

ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
ステンレスアングル
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-304 HOTアングル
NOMIZU¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】SUS304 アングル
愛知製鋼¥2,708税込¥2,9791個3日以内出荷最も一般的なステンレス鋼用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mm
ノーブランド(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 5mm×40mm
ノーブランド¥3,388~税込¥3,727~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 4mm×40mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 6mm×50mm
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 6mm×75mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 6mm×65mm
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 10mm×100mm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
RS PRO LRSZA2268898 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)8日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 25mm。高さ = 25mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
RS PRO LRSZA2268911 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
RS PRO LRSZA2268905 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。特長. 一般用途 非磁性 ステンレス鋼 - 340S31 溶接 可能 耐食性 . タイプは別売り. 38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 : ; 661-4728 661-4728 . 用途. 建設 業製造業産業 用途
RS PRO LRSZA2268882 ステンレス鋼アングル
RS PRO¥27,980税込¥30,7781セット(2個)8日以内出荷フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 19mm。高さ = 19mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO 7
【オーダー】SUS316L アングル
愛知製鋼¥2,708税込¥2,9791個欠品中熱間圧延したアングル。SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS316L)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 アングル
愛知製鋼¥2,708税込¥2,9791個欠品中熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS316)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304アングル 9mm×75mm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工