絞り込み
定格使用電流(A)
- 2.8(1)
極数
- 3(1)
定格電圧(V)
- AC220/440
- 220(2)
- 250(5)
- AC200/220(2)
- AC400/440(2)
- AC220(19)
- AC250(1)
- AC440(5)
ブランド
- 大日製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DXNL33
大日製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
『動力用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器本体