絞り込み
ボタン数
  • 2点(2)
  • 3点(1)
接点構成
  • 1a(1)
定格使用電流(A)
  • 2(1)
  • 5(2)
種類
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC200(3)
  • AC220(7)
  • AC400(1)
  • AC440(4)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン数から絞り込む
2点(2)
3点(1)
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から21日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
小型ペンダントスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個(1個)
3日以内出荷
種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型種類電動機間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形接点1a×2接点構成1a×2保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン文字上/下ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)DC24、AC220

ホイスト用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

動力用押釦開閉器 防水特集
おすすめ人気ランキング
ホイスト用押釦開閉器本体