絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(4)
  • AC12(5)
  • AC24(21)
  • AC100~110(3)
  • AC110(14)
  • AC200~220(6)
  • AC220(15)
  • AC254(2)
  • AC380(2)
  • AC400~440(2)
  • AC440(3)
  • AC/DC12(7)
  • AC/DC24(21)
  • DC5.5(4)
  • DC6(5)
  • DC12(5)
  • DC20(4)
  • DC24(24)
  • DC110(6)
  • その他(4)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 16.2(2)
  • 22.3(4)
  • 25.5(4)
  • 30.5(2)
発光色
  • 発光色その他(3)
  • 発光色イエロー(12)
  • 発光色オレンジ(22)
  • 発光色グリーン(24)
  • 発光色ブルー(5)
  • 発光色ホワイト(22)
  • 発光色レッド(23)
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(195)
  • IDEC(和泉電気)(138)
  • 鎌田信号機(56)
  • APEM(48)
  • マルヤス電業(43)
  • MARL(43)
  • 日恵製作所(34)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • BULGIN(20)
  • SIEMENS(20)
  • CAMDENBOSS(20)
  • omron(オムロン)(18)
  • エスコ(17)
  • YIJIA(14)
  • Aratas(旧:omron)(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)

    富士電機(8件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

    Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)

    富士電機(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24)

    富士電機(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • 表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)

    富士電機(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状種類照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)Φ18
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • 操作表示機器 角形表示灯 レンズ 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 レンズ

    富士電機
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類レンズ
  • 操作表示機器 角形表示灯 記名板 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 記名板

    富士電機
    68税込75
    1個
    11日以内出荷から27日以内出荷
    種類記名板
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    41日以内出荷から76日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(白熱照光)

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源電球
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯

    富士電機
    489税込538
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)22.3
  • Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形

    富士電機
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光・全電圧式・短胴品)

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC/DC24光源LED
  • Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 富士電機

    Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    23日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形定格インパルス耐電圧(kV)2.5トランスなし条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
  • Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 富士電機

    Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    23日以内出荷
    種類照光押しボタン耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種薄形短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸平形トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
  • 操作表示機器 角形表示灯 色板 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 色板

    富士電機
    68税込75
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    種類色板
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光)

    富士電機
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    光源LED
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP40形(白熱照光)

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷から91日以内出荷
    光源電球
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光・全電圧式・短胴品)

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24光源LED
  • 操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光) 富士電機

    操作表示機器 角形表示灯 DP24形(LED照光)

    富士電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ