絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 12(1)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(138)
  • マルヤス電業(43)
  • 富士電機(28)
  • omron(オムロン)(18)
  • エスコ(16)
  • YIJIA(14)
  • 日恵製作所(13)
  • 坂詰製作所(12)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • 日動工業(5)
  • FUNCTION(3)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • AKALOOK(2)
  • ノーブランド(1)
  • 三ツ星貿易(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(丸形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(正方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    71日以内出荷から84日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    78日以内出荷から91日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ12) M2C セット(長方形) Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
    仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
  • 表示灯(丸胴形Φ8) M2D Aratas(旧:omron)

    表示灯(丸胴形Φ8) M2D

    Aratas(旧:omron)
    ¥589税込¥648
    1個
    66日以内出荷
    アズワン品番64-3377-28
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    71日以内出荷から74日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) 本体部

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中
    品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-09
  • 表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット

    Aratas(旧:omron)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    72日以内出荷から78日以内出荷
    押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
    品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部

    Aratas(旧:omron)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    71日以内出荷から79日以内出荷
    仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部

    Aratas(旧:omron)
    ¥619税込¥681
    1個
    50日以内出荷
    品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-27
  • 表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部 Aratas(旧:omron)

    表示灯(Φ8) M2D (長方形) 本体部

    Aratas(旧:omron)
    ¥619税込¥681
    1個
    50日以内出荷
    品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-18

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ