絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(23)
- AC200/220(23)
- AC6(25)
- AC12(57)
- AC24(117)
- AC100(33)
- AC110(44)
- AC200(27)
- AC220(42)
- AC400(15)
- AC440(18)
- AC/DC6(23)
- AC/DC12(61)
- AC/DC24(120)
- DC5(35)
- DC6(27)
- DC12(91)
- DC24(172)
- DC110(13)
- その他(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(195)
- IDEC(和泉電気)(138)
- 鎌田信号機(56)
- APEM(48)
- MARL(44)
- マルヤス電業(43)
- 日恵製作所(34)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- 富士電機(28)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- BULGIN(19)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(17)
- YIJIA(14)
- Aratas(旧:omron)(13)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Aシリーズ用交換LED球
ノーブランド¥699税込¥7691個当日出荷Aシリーズのトランス付きランプ用LED交換球適合機種M30ILT200GLE・M30ILT200RLE(LEDパイロットライト)RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個10日以内出荷表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付マルチカラー表示灯
SUS(エスユーエス)¥15,880税込¥17,4681個当日出荷3つの出力の組合せにより7色の表示が可能です。型式NE-M1ANN-Mケーブル長(m)2メーカーパトライト
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型
日恵製作所¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65電源(V)AC100消費電力(W)0.6発光色黄
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
車載用LED警告灯/シングルビーコン
日恵製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から9日以内出荷モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電池式なので配線が不要です。マグネット付なので設置が簡単です。LEDを採用しています。用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。付属品単3乾電池×2本仕様LED8個形状円筒形材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ常時点灯スイッチON/OFFシーソースイッチ定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)75保護等級IP55光源LED閃光数(min-1[回/分])72材質(カバー)アクリル系連続点灯時間(点滅時間)180時間(回転時間)150時間点灯方式手動回転数(回/分)318
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)
富士電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個41日以内出荷から76日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。形状角保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
30Φパイロット 長角形 トランス式
マルヤス電業¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷から12日以内出荷種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
30Φパイロット 丸形 全電圧
マルヤス電業¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
Φ16LEDパイロットランプ(赤色・24V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(赤色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(黄色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色黄
Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)
YIJIA¥499税込¥5491個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色赤
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個7日以内出荷定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 15.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 4.5V, 青, 実装ホールサイズ:6mm, 570-320-04
MARL¥759税込¥8351個7日以内出荷このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm定格電圧(V)4.5発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 8 → 48V, 緑, 実装ホールサイズ:5.9 x 4.8mm, 660-314-64-40
MARL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm定格電圧(V)8→48発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-532-21
MARL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)12dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22
MARL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24
BULGIN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM
ARCOLECTRIC¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN
ARCOLECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 10mm。ランプタイプ = ネオン。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。VDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子RoHS指令(10物質対応)対応
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR12
APEM¥789税込¥8681個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24
APEM¥739税込¥8131個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24
APEM¥869税込¥9561個7日以内出荷ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)。標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)。フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要。色付き拡散フラットレンズ。使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤。電圧範囲:2Vdc→220Vac。終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)。標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用。UL496認定長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー