絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(23)
- AC200/220(23)
- AC6(25)
- AC12(57)
- AC24(117)
- AC100(33)
- AC110(44)
- AC200(27)
- AC220(42)
- AC400(15)
- AC440(18)
- AC/DC6(23)
- AC/DC12(61)
- AC/DC24(120)
- DC5(35)
- DC6(27)
- DC12(91)
- DC24(172)
- DC110(13)
- その他(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(195)
- IDEC(和泉電気)(138)
- 鎌田信号機(56)
- APEM(48)
- MARL(44)
- マルヤス電業(43)
- 日恵製作所(34)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- 富士電機(28)
- SIEMENS(20)
- CAMDENBOSS(20)
- BULGIN(19)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(17)
- YIJIA(14)
- Aratas(旧:omron)(13)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

e-CON付ランプ5灯(赤黄緑青白)
SUS(エスユーエス)¥19,880税込¥21,8681個10日以内出荷Φ40のランプ5色型式LOUT-24-5RYGBW (シュナイダーエレクトリック)ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑・青・白
表示灯(角胴形)セット正方形 M2K
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から62日以内出荷仕様有色発光品名表示灯照光方式LED端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH分割方式無分割胴体形状角胴形
LED電池式警告灯高輝度
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
ハイパワーライト 点灯
日恵製作所¥7,098~税込¥7,808~1台当日出荷から6日以内出荷IP67で屋外でも使用できます。用途前照灯など各種車両の照明としてご使用いただけます。仕様パワーLED色白電源(DC-V)12~24使用場所屋外
小型LED回転灯 フラッシャーランタン
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)300定格電圧(V)AC100外径(Φmm)90高さH(mm)124定格電流(A)0.01電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])1402018年トラスコ掲載ページ3 0761
大型LED回転灯 フラッシャーランタン
日動工業¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から9日以内出荷音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。用途工場出入口の仮設警告灯など。材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状円筒形質量(g)530定格電圧(V)AC100外径(Φmm)120高さH(mm)156電源コード(m)約0.35保護等級IP23(屋外型)光源LED閃光数(min-1[回/分])140
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)角穴24.5
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD44N形SLD72N形SLD48N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
AC/DC24V LED表示灯(白)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA940DB-109形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角レンズ形状長角形(18×24)光源LED取付穴径(Φmm)16適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から5日以内出荷強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。質量(g)580種類車載灯保護構造IP67消費電力(W)15定格電圧(V)DC12~24機能点灯光源LEDLED使用数(個)7(1W)
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥8,898税込¥9,7881台当日出荷ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。質量(g)220種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~60保護構造IP67消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24発光色白(昼光色)光源LED色温度(K)6500~7200光度(cd)960光束(Lm)392LED使用数(個)3(5W)
LED信号灯/ニコシグナル
日恵製作所¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。質量(g)4800種類集合灯消費電力(W)7定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から78日以内出荷押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
25Φパイロット 平形 トランス式
マルヤス電業¥799~税込¥879~1個10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
30Φパイロット 長角形 全電圧
マルヤス電業¥739~税込¥813~1個10日以内出荷種別全電圧式形状長角保護構造IP40防油形定格電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
25Φパイロット 平形 全電圧
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個6日以内出荷から10日以内出荷種別全電圧式形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個10日以内出荷種別トランス付形状長角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 角ワイド形 トランス式 黒枠
マルヤス電業¥959~税込¥1,055~1個10日以内出荷種別トランス付形状角保護構造IP40防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング
マルヤス電業¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー