絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「材質」から絞り込む

タングステン線(Φ0.5×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.5×500アズワン品番3-5530-02純度(%)W≧99.95
【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤
ノーブランド¥2,400税込¥2,6401枚翌々日出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
タングステン線(Φ0.4×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
P型焼結ベント
ファインシンター¥14,980~税込¥16,478~1セット(20個)ほか16日以内出荷重力・低圧鋳造用ベント、及び、射出成型・ダイカスト用ベントとして幅広くご愛用頂いております。 ガス抜き性も良く、目詰り等による交換も簡単にできます。 焼結ベントを使用すると良品の取出しが容易にできることから成形生産性の向上に威力を発揮します。 また、通し孔を利用したエアー・オイルフィルターとしてのご使用や、 熱伝導性の高さから熱交換機能としての可能性もあります。 【選定について】 重力・低圧鋳造はAタイプ。射出成型・ダイカストはBタイプを推奨しております。 圧力が高くなると目詰りの原因となる為、高圧の場合は小さい孔径のベントがお勧めです。全長(mm)10取付け方法焼結ベントを埋め込む穴は、外径実測寸法より0.01~0.03mm小さい穴径にして圧入してください。圧入時は樹脂製か木製のハンマーを使用し、焼結ベントの孔面を直接叩くことは避けて、金属板などをあてて埋め込んでください。
【オーダー】Mg合金板材(マグネシウム)
AKD¥2,890税込¥3,1791枚5日以内出荷AZ31のマグネシウム合金板材です。実用金属中で最も軽く、比強度が最大です。趣味、実験用、教育用など様々な用途に、ご希望のサイズにカットして少量からご提供します。用途趣味、実験用、教育用など材質マグネシウム合金(AZ31)長さ(mm)50~1000(1mm単位でご指定できます)幅(mm)20~600(1mm単位でご指定できます)厚さ(mm)2公差(mm)幅・長さ:0 ~ +1.5、厚さ:0 ~ +0.2 mmサービス分類オーダー・加工
タングステン線(Φ0.8×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個欠品中最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.8×500アズワン品番3-5530-05純度(%)W≧99.95
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)7以上引張強度(N/mm2)500~600
デンスバー
虹技¥6,998~税込¥7,698~1本11日以内出荷全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。 記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500
タングステン板(W)
アローズ¥34,980~税込¥38,478~1枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。長さ(mm)100切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
コバルト 丸棒
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本26日以内出荷良好な半導体性、磁石性、導電性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
クロム 板
ノーブランド¥35,980~税込¥39,578~1枚26日以内出荷光沢、硬い、耐食性用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
ニオブ 板
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1枚26日以内出荷耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
タングステン線(Φ0.9×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.9×500アズワン品番3-5530-06純度(%)W≧99.95
タングステン線(Φ0.6×500mm)
アズワン¥4,530税込¥4,9831個当日出荷最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
【オーダー】チタン レーザー切断品/リング
ノーブランド¥2,829税込¥3,1121枚3日以内出荷チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。厚さ(mm)2、3、4、5、6内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
亜鉛引鉄板(トタン)
光¥369~税込¥406~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です。各種補修・ホビー・DIY用素材。耐食性に優れたトタン板です。遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。マグネットもつきます。材質SUS430
モリブデン棒材 99.95% 5本セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥96,980~税込¥106,678~1セット(5本×1セット)翌々日出荷長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン板材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥38,980~税込¥42,878~1枚翌々日出荷長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン棒材 99.95% 5本セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥129,800~税込¥142,780~1セット(5本×1セット)翌々日出荷長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
モリブデン棒材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
モリブデン板材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥14,980~税込¥16,478~1枚翌々日出荷長さ(mm)300幅(mm)200公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
タングステン棒材 99.95%
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷長さ(mm)500公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 20mm x 5mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 20mm高さ = 5mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB適合 = ゲージ, パンチ, ダイ, ジグ, テンプレート, カムと機械部品g/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥9,398税込¥10,3381セット(5個)7日以内出荷BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単仕様フォーム = ロッド長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
タンタル板(Ta)
アローズ¥41,980税込¥46,1781枚3日以内出荷上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。長さ(mm)100寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%