絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・70・75・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・28・30・31・35・40・45・50・60・65・70・75・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,201件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプ サンコーテクノグリップアンカー用ハンドホルダー GAーHSDSタイプサンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トラスコ品番558-1702RoHS指令(10物質対応)対応
PレスアンカーPPVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPPVタイプ スチール製サンコーテクノ
669税込736
1パックほか
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチール
レジンAプラスチックスリーブ(小箱) ユニカレジンAプラスチックスリーブ(小箱)ユニカ
999税込1,099
1箱(10個)
翌々日出荷
ルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカルーティアンカー Yタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじ径M4直径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.3頭径(Φmm)8材質表面処理生地
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(15個)ほか
当日出荷
アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニングアリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)日本パワーファスニング
6,698税込7,368
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質SUS430表面処理SG SUS
オールアンカー SYタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
HPアンカー 旭化成HPアンカー旭化成
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
19,980税込21,978
1箱(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フリップアンカー(クロメート)(小箱) イイファスフリップアンカー(クロメート)(小箱)イイファス
5,998税込6,598
1箱(20個)ほか
当日出荷
表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
7,498税込8,248
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
トルコンアンカーAW サンコーテクノトルコンアンカーAWサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
当日出荷
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業
1,398税込1,538
1パック(75本)ほか
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部サラ
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭ユニカ
2,398税込2,638
1パック(110本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 皿頭ユニカ
1,498税込1,648
1パック(200本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ヒットビス ALC用 若井産業ヒットビス ALC用若井産業
6,598税込7,258
1箱(150本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径M6材質ステンレス(SUS304相当)適合材ALC
溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー溶接アンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。
STノープラグビス皿 WAKI(和気産業)STノープラグビス皿WAKI(和気産業)
119税込131
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート用ビスねじ径M4適合材コンクリート
コンクリートピン WAKI(和気産業)コンクリートピンWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(8個)ほか
当日出荷
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
Tオールアンカー TRUSCOTオールアンカーTRUSCO
649税込714
1パック(6本)ほか
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール) ユニカPCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)ユニカ
6,298税込6,928
1箱(100本)
翌々日出荷
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール全長(mm)20ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)9埋め込み深さ(mm)20適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板最大引張荷重(kN)11外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ドブ ジェイエイアンカー 大阪魂ドブ ジェイエイアンカー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂アルミ CDスタッド AL-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
翌々日出荷
材質アルミねじの呼びM6
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
ステンレス CDスタッド SUS-F(アジア 大阪魂ステンレス CDスタッド SUS-F(アジア大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSオールプラクボルト 大阪魂SUSオールプラクボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR大阪魂
692税込761
1個
翌々日出荷
SUSホーク・カットアンカー 大阪魂SUSホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUS
ドブトルコンアンカー 大阪魂ドブトルコンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質本体:スチール/スリーブ:ステンレス(SUS304系)表面処理溶融亜鉛メッキ
SUSオールアンカー 大阪魂SUSオールアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUSオールアンカー(ST 大阪魂SUSオールアンカー(ST大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ホーク・カットアンカー 大阪魂ホーク・カットアンカー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
3カ-W シーティーアンカー 大阪魂3カ-W シーティーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
SUSホーク・アンカーボルト 大阪魂SUSホーク・アンカーボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)丸エム製作所
2,040税込2,244
1パック(60本)ほか
翌々日出荷
ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプユニカ
459税込505
1パック
翌々日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
329税込362特価
1箱(35本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
ビスピタ ディスクヘッド バリューパック 若井産業ビスピタ ディスクヘッド バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(45本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー下穴径(Φmm)4.3~4.5頭径(Φmm)10太さ(mm)5
セメントコート釘 500G入り 八幡ねじセメントコート釘 500G入り八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(80本×3パック)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。 普通釘に比べ、耐食性に優れます。 丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。材質表面処理樹脂被膜

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー