絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 90
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
サイズ
  • 90×90(1)
  • その他(1)
形状
  • 正方形(1)
  • 長方形(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(1)
  • 2列溝×4列溝(1)
種類
  • 4面溝(2)
長さ(mm)
  • 15~4000(2)
15~4000
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
14(2)
15(1)
20(6)
40(1)
45(3)
60(1)
75(1)
90
100(2)
120(1)
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    157税込173
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    416税込458
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)10.71適合キャップブラック:ECP-4590-8(4個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3966.85RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 413.4・Iy 1497.3サービス分類オーダー・加工

フレーム』には他にこんなカテゴリがあります

gフレーム特集
おすすめ人気ランキング
フレームその他形状