絞り込み
フレーム幅(mm)
- 20(2)
サイズ
- その他(2)
形状
- 長方形(2)
溝数
- 1列溝×2列溝(2)
種類
- 4面溝(2)
長さ(mm)
- 300
- 15~3000(4)
- 15~4000(14)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 100(7)
- 110(6)
- 120(6)
- 130(6)
- 140(6)
- 150(6)
- 160(6)
- 170(6)
- 180(6)
- 190(6)
- 200(7)
- 400(4)
- 450(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 白アルマイト(3)
白アルマイト
ブランド
- ノーブランド(3)
- TRUSCO(1)
- ACE(エース)(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
ノーブランド・TRUSCO・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
20(2)

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥249~税込¥274~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
アルミフレーム2040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)329.86