絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SUS(エスユーエス)(140)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(81)
- ヤマト(機構部品)(17)
- TRUSCO(14)
- 東野精機(8)
- 青木精密工業(7)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- エスコ(1)
- TMEHジャパン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098税込¥6,7081個3日以内出荷から5日以内出荷手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
底面カバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451個3日以内出荷[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構に適しています。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から5日以内出荷垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット