絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC12
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(79)
  • AC100(113)
  • AC100~440(17)
  • AC125(135)
  • AC200(111)
  • AC240(22)
  • AC250(367)
  • AC415(46)
  • AC440(16)
  • AC500(86)
  • AC600(38)
  • AC690(38)
  • AC1000(23)
  • AC/DC125(16)
  • DC32(61)
  • DC60(23)
  • DC250(16)
  • その他(15)
ブランド
  • ABB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Shunt operation release ABB

    Shunt operation release

    ABB
    21,980税込24,178
    1個
    40日以内出荷
    規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断