絞り込み
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- MURATA(村田製作所)(26)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(49)
- TDKラムダ(144)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- TRACO POWER(368)
- XP POWER(167)
- コーセル(231)
- スワロー電機(28)
- ニプロン(制御機器)(57)
- ハーティング(31)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 共立電子産業(17)
- 日章工業(49)
- 相原電機(30)
- 鎌田信号機(46)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: 変圧・変換

電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
アップダウン両用変圧器
日章工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から5日以内出荷1次電圧(V)AC100/AC2002次電圧(V)AC100/AC200周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100絶縁種別(巻線)A種絶縁回路方式単巻オートトランス絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500/1分間V
降圧変圧器
日章工業¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
パッケージ型電力トランスデューサ
ユーアールディ¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)周波数(Hz)50/60耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)出力電圧0~5VDC/0~定格電力使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことリップル(mVp-p)100補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
複巻トランス 12V
相原電機(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から11日以内出荷仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
交換用ファン
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。種類ファン
サポートアングル
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル適合機種BU100RS/BA100R種類金具主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
Han 20EEEモジュール
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個欠品中サイズ2 Module定格電圧(V)500定格電流(A)16端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1袋(2個)4日以内出荷から63日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)690定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 70Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥9,298~税込¥10,228~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)70結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール
ハーティング¥5,898~税込¥6,488~1袋(2個)当日出荷から33日以内出荷サイズ1 Module定格電圧(V)1000定格電流(A)40結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
ECL30UD03-T
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS65-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)2.75定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
NPS63-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
NPS43-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,498税込¥7,1481個当日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)5定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-112
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TXM 015-105
TRACO POWER¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷形状カバー付き端子形状ねじ入力電圧(V)AC88~264/DC124~370出力電流(A)(最大)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)(最大)3、1.5定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXH 240-124
TRACO POWER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷形状オープンフレーム端子形状ねじ入力電圧(V)AC90~264/DC120~370出力電流(A)(最大)10定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30515C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
CVCC可変電源
TDKラムダ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から103日以内出荷超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。 外部アナログ制御可能。 USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア) 多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。 ワールドワイド対応の安全設計。形状カバー付き
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス
大阪高波(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷オンボードタイプの小電力用直流電源トランス仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス1次電圧(V)100
BRNS6 シリーズ
コーセル¥1,098税込¥1,2081個68日以内出荷形状POLシリーズBRN出力電圧(V)DC0.6~5.5定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC3.0~14.4定格出力電圧(V)DC0.6~5.5出力形式単一出力
LGA240A シリーズ
コーセル¥8,898~税込¥9,788~1個48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式100V系入力出力形式シングル出力
LGA100A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷から48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499










































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)