14ページ目: 変圧・変換

1,896件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PMA60F -N シリーズ コーセル

    PMA60F -N シリーズ

    コーセル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PMA15F -N シリーズ コーセル

    PMA15F -N シリーズ

    コーセル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    仕様ケースカバー付形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)15入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 電源 オンボード電源 PVDシリーズ TDKラムダ

    電源 オンボード電源 PVDシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    形状オンボード定格出力電圧(V)DC±12
  • モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパン

    モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ

    ワゴジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    形状DINレール直付き色ブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ S8AS

    omron(オムロン)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    32日以内出荷
    安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
  • アウトプットトランス 橋本電気(SANSUI)

    アウトプットトランス

    橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    6日以内出荷
    仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
  • MCトランス 橋本電気(SANSUI)

    MCトランス

    橋本電気(SANSUI)(3件のレビュー)
    ¥28,900税込¥31,790
    1台
    9日以内出荷
    仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
  • 単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

    スワロー電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
  • フラッシュプレート[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    フラッシュプレート[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    NRAシリーズサーキットプロテクタ
    適合機種NRAN形
  • ACアダプタ omron(オムロン)

    ACアダプタ

    omron(オムロン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    欠品中
    カテゴリ: ACアダプタ, 対応機種: GigE Vision(Mシリーズ)、GigE Visionラインセンサカメラ、CameraLinkラインセンサカメラ、SWIR GigE
    対応機種GigE Vision(Mシリーズ)、GigE Visionラインセンサカメラ、CameraLinkラインセンサカメラ、SWIR GigEカテゴリーACアダプタ
  • 65W USB Type-C トラベル ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    65W USB Type-C トラベル ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)質量(g)600定格出力電流(A)6.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)定格出力電力(W)150最大出力電力(W)156定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
  • Dell 130W USB-C GaNスリム アダプター Dell Technologies

    Dell 130W USB-C GaNスリム アダプター

    Dell Technologies
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプター Dell Technologies

    Dell 100W USB-C PECOS-Like ACアダプター

    Dell Technologies
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力管理用計器 三菱電機

    電力管理用計器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示種別一般計測外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)定格電圧(V)AC110/220/440定格電流(A)5取付け方法取付けねじ方式入力仕様デジタル入力3点出力仕様警報出力1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
  • AC-DC電源 ニプロン(制御機器)

    AC-DC電源

    ニプロン(制御機器)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(12V出力・高効率・オプション接続コネクタ付きタイプ)
  • ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎

    ハンディータイプ スライドトランス MSA型

    東京理工舎
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    32日以内出荷
    使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
    用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間
  • スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ)用端子カバー omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ)用端子カバー

    omron(オムロン)
    ¥159税込¥175
    1個
    71日以内出荷
    仕様パワーサプライ(電源)種類端子台カバー
  • 単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付 スワロー電機

    単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付

    スワロー電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷から17日以内出荷
    出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示
    端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
  • 単相 単巻 携帯用トランス スワロー電機

    単相 単巻 携帯用トランス

    スワロー電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    用途昇圧用、現場工事用コンセント個数4入力電圧(V)100入力100V絶縁種別B電線仕様-芯数3プラグ15A
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • DINレール取付電源 KHNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KHNA-XUB

    ユーボン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
  • アップトランス 大阪高波

    アップトランス

    大阪高波
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
  • トランスフォーマー 20S 東洋技研

    トランスフォーマー 20S

    東洋技研
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • トランスフォーマー 42S 東洋技研

    トランスフォーマー 42S

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    7日以内出荷
  • darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850 DARKFLASH

    darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850

    DARKFLASH
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ATX3.1規格に対応し、12V2-6(最大600W)端子を搭載した、80PLUS BRONZE認証を受けた850W電源です。 コンセントからのAC(交流)をPC内部で使用するDC(直流)に高い効率で変換する、APFC(アクティブPFC)回路を採用。 80Plus GoldやTitanium規格でも採用される、直流電圧を効率的に変圧するLLC(共振コンバータ)によるソフトスイッチングと、抵抗値が極めて低いMOSFETを採用したSR(Synchronous Rectification、同期整流)により+12Vラインの効率を大きく高めています。 USBなどで高消費電力化が進む+5/+3.3Vへの供給も、高効率なDC to DC変換により、安定したUSBへの出力を担保しています。 製品保証は御購入日より5年間です。
  • DINレール型 AC-DC電源 コーセル

    DINレール型 AC-DC電源

    コーセル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    52日以内出荷
    COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション。高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証。幅広い動作温度範囲 -40~70℃(55℃以上でディレーティング有り)
    用途計測・制御機器向け産業用DINレール電源出力電圧(V)DC24定格出力電流(A)5接続方法プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧85-264(VAC1Φ)出力電力(W)120
  • DINレール型 AC-DC電源 コーセル

    DINレール型 AC-DC電源

    コーセル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    52日以内出荷
    COSELからCOSELSYNC.ブランドが登場。ふたつの世界的電源メーカーの協働により誕生した新たなブランド。グローバル市場が求める信頼の電源ソリューション。高効率・高信頼性の DINレール電源 5年保証
    用途計測・制御機器向け産業用DINレール電源出力電圧(V)DC24接続方法プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧85-264(VAC1Φ)
  • 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック

    12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    L字型コネクタを採用した12VHPWRコネクタ延長ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:12+4pin 12VHPWR(メス)ケーブル長(mm)300
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用。(。TYPE-Zという名称は分かりやすくコネクタ形状を区別するための名称で、コネクタの正式名称ではありません。)。 同じ形状でも8pinのラッチ側12Vの仕様の電源には使用できません。ラッチ側GNDの仕様の電源に使用してください。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Zケーブル長(mm)600
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。
    仕様Senceピンの位置:上側(Type-A)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2]   SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX VI PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V PLATINUM PROシリーズ・LEADEX V GOLD PROシリーズ・LEADEX III GOLD ARGB PROシリーズ寸法(mm)600×30×20質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:Super Connector 9pin x2
  • 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER

    12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト

    SUPERFLOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    7日以内出荷
    本製品は、SuperFlowerの既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。ケーブルは2種類あり、PCIe用コネクタ8pinを使用するタイプと、スーパーコネクタ 9pinを使用するタイプがあります。SuperFlowerの既存の電源で使用可能。RTX-40シリーズ向け12VHPWRコネクタ。LEADEX PLATINUM SE1000W-WTに最適なカラー(SF-2X8PIN-16PIN WHITE)。SuperFlowerのLEADEX III GOLD ARGB専用(SF-ARGB-2x8PIN-16PIN)
    適合LEADEX TITANIUMシリーズ・LEADEX PALTINUM 1600・LEADEX PLATINUM SEシリーズ・LEADEX V GOLDシリーズ・LEADEX III GOLDシリーズ寸法(mm)600×35×12質量(g)126コネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR、PCIe側:PCIe 8pin x2
  • 【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型 bitstrong(ビットストロング)

    【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥499税込¥549
    1本(1本)
    6日以内出荷
    ・DCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。・プラグタイプは、ストレート型とL型をラインアップしています。・2芯丸型(シース付き)ケーブルを採用。耐熱性・難燃性を備え、保護シースにより耐久性・安全性に配慮した扱いやすいケーブルです。・ケーブルサイズは20AWG、16AWGの2タイプをラインアップしています。・【20AWG】UL2464規格準拠、約0.5sq。赤・黒の2芯ケーブル仕様です。・【16AWG】約1.25sqの極太ケーブルを採用。許容電流が大きく、茶・青の2芯ケーブル仕様です。・長さはいずれも20cm。電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途DC5V~24V対応、防犯カメラ、LED照明、産業機器・電子工作、DIY電装の電源接続などケーブル長(m)0.2定格温度(℃)80材質(導体)銅(軟銅線)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)線数芯:2芯
  • 産業用パワーサプライ 240W/52V プラネックスコミュニケーションズ

    産業用パワーサプライ 240W/52V

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    最大240W出力に対応した産業用DC電源です。AC100~240V入力に対応し、DC48~56Vを安定して供給します。過電圧・過電流・過電力・出力ショート・温度保護などの各種保護機能を搭載し、産業用ネットワーク機器へ安定した電力を供給します。DINレールマウント対応のファンレス設計により、工場や制御盤などの厳しい環境でも安心してご利用いただけます。
    仕様【DINレールマウント】対応、【絶縁強度】入力-出力間:3KVac/1-mA(1分間)、入力-アース間:1.5KVac/10mA(1分間)、出力-アース間:500Vdc/10mA(1分間)、【電源入力】AC 100~240V、50/60Hz、【電源入力端子】アース、N、Lその他DC OK LED(緑)、出力電圧調整ボリュームセット内容本体、印刷物一式質量(g)約838出力電圧(V)DC 48~56外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×124×114(突起部を含まず)絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100、入力-アース間:100、出力-アース間:100保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:20~90%(結露なきこと)保護機能過電力、過電圧、過電流、出力ショート、温度取得規格VCCI Class A最大出力電力(W)240ファン冷却ファン:ファンレスRoHS指令(10物質対応)対応電源出力端子DC + / -(2ペア)、DC OK出力MTBF平均故障間隔(h)25℃:522900

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換