絞り込み
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- MURATA(村田製作所)(26)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(49)
- TDKラムダ(144)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- TRACO POWER(368)
- XP POWER(167)
- コーセル(231)
- スワロー電機(28)
- ニプロン(制御機器)(57)
- ハーティング(31)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 共立電子産業(17)
- 日章工業(49)
- 相原電機(30)
- 鎌田信号機(46)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: 変圧・変換

ユニットタイプスイッチング電源 31.2W 24V
TDKラムダ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷出力(W)31.2使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧24VDC出力電流(A)1.3効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 30W 5VDC
TDKラムダ¥8,298税込¥9,1281個10日以内出荷出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧5VDC出力電流(A)6効率80/82%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 30W 15VDC
TDKラムダ¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧15VDC出力電流(A)2効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 20W 3.3VD
TDKラムダ¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)20使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50100%、+6060%、+7040%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧3.3VDC出力電流(A)6効率75/77%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 15W 15VDC
TDKラムダ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷出力(W)15使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:80%、+70:60%)外形寸法(mm)26.5×82×80出力電圧15VDC出力電流(A)1効率81/84%(100VAC/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 158.4W 48
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)158.4使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧48VDC出力電流(A)3.3効率89/91%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 156W 24VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧24VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流6.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧12VDC効率85/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流13A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1536/1680
TDKラムダ¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷出力(W)1536/1680(100/200VAC)使用温度範囲(℃)-10~+70 / 起動保証:-20~+70外形寸法(mm)126.5×82×280出力電圧60VDC効率86~90%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25.6/28A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1512/1674
TDKラムダ¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷出力(W)1512/1674(100/200VAC)外形寸法(mm)126.5×82×280出力電圧36VDC効率84/88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流42/46.5A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 150W 5VDC
TDKラムダ¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷から11日以内出荷出力(W)150使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧5VDC出力電流(A)30効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 150W 15VD
TDKラムダ¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷出力(W)150使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧15VDC効率86/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流10A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1500/1500
TDKラムダ¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷出力(W)1500/1500(100/200VAC)使用温度範囲(℃)-10~+70 / 起動保証:-20~+70外形寸法(mm)126.5×82×280出力電圧7VDC効率81~83%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200/200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V
TDKラムダ¥98,980税込¥108,8781個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧48VDC効率86~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流23A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V
TDKラムダ¥97,980~税込¥107,778~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧36VDC効率85~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流30.7A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V
TDKラムダ¥98,980~税込¥108,878~1個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧24VDC効率85~87%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流46A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 108W 24VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷出力(W)108使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧24VDC効率87/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 105W 15VD
TDKラムダ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷出力(W)105使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧15VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流7A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1056W 12V
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1056使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧12VDC効率82~85%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流88A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1050W 15V
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1050使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧15VDC効率83~85%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流70A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 102W 12VD
TDKラムダ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から11日以内出荷出力(W)102外形寸法(mm)28×82×160出力電圧12VDC効率86/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流8.5A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 100W 5VDC
TDKラムダ¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷出力(W)100使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧5VDC効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流20A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 1005W 7VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1005使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧7VDC効率80~82%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流134A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1002W 6VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1002使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧6VDC効率79~81%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流167A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1000W 5VD
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷出力(W)1000使用温度範囲(℃)-10~+71 / 起動保証:-40~-10外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧5VDC効率76~78%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 100.8W 48
TDKラムダ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷出力(W)100.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:65%、+70:30%)外形寸法(mm)28×82×160出力電圧48VDC効率88/90%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.1A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
スイッチング電源 1500W 48V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 48V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧48V最大出力電力(W)1500効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)32
スイッチング電源 1500W 36V 基板両面コーティング
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 36V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 36V 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 36V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥96,980税込¥106,6781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧36V最大出力電力(W)1500効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
スイッチング電源 1500W 24V 基板両面コーティング
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 24V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 24V 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 24V リモートON/OFFコントロール
TDKラムダ¥96,980税込¥106,6781個欠品中使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧24V最大出力電力(W)1500効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
スイッチング電源 1500W 15V 基板両面コーティング
TDKラムダ¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
スイッチング電源 1500W 15V 吸い込みファンタイプ
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499











































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)