絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 変圧・変換

1,908件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • 海外コンセント用変換プラグ 日章工業

    海外コンセント用変換プラグ

    日章工業(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
    長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
  • 複巻トランス 18V 相原電機

    複巻トランス 18V

    相原電機(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2
  • 複巻トランス 26V 相原電機

    複巻トランス 26V

    相原電機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
  • 固定用金具 omron(オムロン)

    固定用金具

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類金具
  • 工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング

    工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)

    ハーティング
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
  • スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源ユニット DINレール取り付け

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    86日以内出荷
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電圧(V)DC24±1%
  • 電源用トランス 大阪高波

    電源用トランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    電源用ダウントランス
  • オンボードタイプ小型電源トランス 大阪高波

    オンボードタイプ小型電源トランス

    大阪高波
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    オンボードタイプの電源用小型。
  • LGA150A シリーズ コーセル

    LGA150A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • 直付金具 IDEC(和泉電気)

    直付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
  • ケーブルコード用・内径5±1mm TDK

    ケーブルコード用・内径5±1mm

    TDK
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7外径D(Φmm)12.8±1寸法E(mm)11.2±1寸法B(mm)20±1内径ΦC(mm)5±1長さA(mm)25±1インピーダンス50Ω(min)外装色灰固定タイプケーブル固定タイプ適合ケーブル外径(Φmm)3~5
  • ACアダプター スマイルキッズ

    ACアダプター

    スマイルキッズ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ANS-403 受信器用の別売品です。
    寸法(mm)56×83×66質量(g)430定格入力電圧(V)AC90~110、50/60Hz定格出力5V、±10%、600mA、センタープラス
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
  • 100V専用昇圧トランス 日動工業

    100V専用昇圧トランス

    日動工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    電圧ドロップ即解消!工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ。電圧は使うほど、電線を延ばすほど、電圧降下します。電圧を昇圧させれば工具の能力を100%発揮できます。
    仕様屋内用・連続定格寸法(mm)200×233×157質量(kg)8.8タイプ単巻トランス出力電圧(V)115/125容量(kVA)2入力電圧(V)AC100電線長さ(m)1.8入力プラグポッキンプラグ電線仕様-芯数VCT2.0mm2×3芯保護機能サーキットブレーカー(20A)出力コンセント115V(15%)×2、125V(25%)×2
  • 変圧器 複巻C無 750VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 750VA

    鎌田信号機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    5日以内出荷
    容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 50VA

    鎌田信号機
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷
    容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 10VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 10VA

    鎌田信号機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    容量10VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 150VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 150VA

    鎌田信号機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷
    容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 21V/1A ブロードウォッチ

    ACアダプター 21V/1A

    ブロードウォッチ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷
    21V 1Aの電源アダプター
    用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
  • スマート・パワーサプライ omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
    リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
    端子形状端子台出力電圧(V)24定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ) LINKMAN

    スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
  • スイッチング電源(5V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/200W)

    MEAN WELL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC40入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)200入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~40電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±3.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±2.0%入力電源効率(%)87時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • スイッチング電源(12V/50W) MEAN WELL

    スイッチング電源(12V/50W)

    MEAN WELL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
  • 安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC6V/0.6A センタープラス

    パトス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用のDC6V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した6Vを出力します。
    出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC5V/0.6A センタープラス

    パトス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.6入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC TDKラムダ

    ユニットタイプスイッチング電源 30W 12VDC

    TDKラムダ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    10日以内出荷
    出力(W)30使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×95出力電圧12VDC出力電流(A)2.5効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
  • ACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
  • ACアダプター 9V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 9V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    当日出荷
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • スイッチング電源 ユニファイブ

    スイッチング電源

    ユニファイブ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    スイッチング電源 (オープンフレーム)
    用途情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。形状オープンフレーム使用温度範囲(℃)-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)入力電圧(V)100~240 50/60HZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外ケース 相原電機

    屋外ケース

    相原電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ACアダプタ 三和電気計器

    ACアダプタ

    三和電気計器
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
    適合機種PC20質量(g)約117全長(m)1.9ケーブル長(m)約1.8出力電圧AC7.5V、20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×36×53入力電圧AC100V(50/60Hz)
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
    材質樹脂質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(VA)16負荷電流(mA)500
  • ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット MSI(エムエスアイ)

    ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 850Wフルモジュラー電源ユニット

    MSI(エムエスアイ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)850保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換