26ページ目: 変圧・変換

1,896件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 48V dc

    XP POWER
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 3V dc

    XP POWER
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
  • XP Power AC/DCコンバータ 36V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 36V dc

    XP POWER
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)DC36精度(%)±1(Initial Set)温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)95(無結露)出力数1
  • XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 30V dc

    XP POWER
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 28V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 28V dc

    XP POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

    XP POWER
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 15V dc

    XP POWER
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 12V dc

    XP POWER
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc

    XP POWER
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWER

    XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型

    XP POWER
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, 共振コンバータ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 共振コンバータ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フライバックトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パルストランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パルストランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik オーディオトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik オーディオトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform WURTH ELEKTRONIK

    WE-PP / TI SN6501 HV Push-Pull Transform

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥549~税込¥604~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Weidmuller バッテリーモジュール 電源用 アクセサリ ワイドミュラー

    Weidmuller バッテリーモジュール 電源用 アクセサリ

    ワイドミュラー
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:5A, 定格:120W 24V dc/

    ワイドミュラー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/

    ワイドミュラー
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)960出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)40漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
  • Vox Power 並列リンク Nevo出力モジュール用 アクセサリ Vox Power

    Vox Power 並列リンク Nevo出力モジュール用 アクセサリ

    Vox Power
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:パラレスリンク●併用可能製品:Nevo出力モジュール●Vox Power並列 / 直列リンク、モジュラ電源用 - NEVO+600. NEVO+600及びNevo+1200 AC-DCモジュラ電源の出力モジュールを並列又は直列で接続できるようにする並列又は直接リンク製品です。この並列 / 直列接続はM4ねじが付属したフリクションロック式です。並列接続は21.50 mmの突き出し量、直列接続は11.50 mmの突き出し量で、中間タップポイントを備えています。. Vox Power構成済み製品アクセサリ Nevoシングル出力モジュール用並列リンク 2つのシングル出力モジュールを並列接続可能
  • Vox Power スイッチング電源 Vox Power

    Vox Power スイッチング電源

    Vox Power
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox Power

    Vox Power ケーブルセット デュアル出力モジュールユニット用 アクセサリ

    Vox Power
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:デュアル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO600モジュラPSUケーブルセット(デュアル出力モジュール用). Vox Power構成済み製品アクセサリ デュアル出力モジュールと併用するケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm) x 1が付属 デュアル出力電源ケーブル(150 mm) x 1が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリ Vox Power

    Vox Power ケーブルセット シングル出力モジュールユニット用 アクセサリ

    Vox Power
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルセット●併用可能製品:シングル出力モジュールユニット●Vox Power NEVO+600 / Nevo+1200モジュラPSUケーブルセット、シングル出力モジュール用. 構成: Vox Power構成済み製品アクセサリ シングル出力モジュール用ケーブルセット J5信号ケーブルハーネス(220 mm、スズめっきケーブル端)付属 ファストン圧着コネクタ x 2付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER 予備モジュール TPC用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ冗長性モジュール併用可能製品TPC
  • TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ TRACO POWER

    TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ

    TRACO POWER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電圧(V)0.75→5dc出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI

    TRACO POWER
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5

    TRACO POWER
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM

    TRACO POWER
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3

    TRACO POWER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI

    TRACO POWER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME

    TRACO POWER
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 150WI

    TRACO POWER
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300

    TRACO POWER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIR

    TRACO POWER
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI

    TRACO POWER
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換